WESTWARD Slaguttakssett

filtre

WESTWARD -

Slaguttakssett

StilModellKjørestørrelseKjøretypeFinishAntall stykkerSAE eller metriskSokkeltypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A4 YP59-------737NOK
RFQ
B4 YP63-------494NOK
RFQ
C45KG81-------4 288NOK
RFQ
D4 YP61-------790NOK
RFQ
E21WM431"-fosfat28SAE6 poeng Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"19 307NOK
F4PRG31 / 2 "-Svart oksid13SAE6 Pt Dyp7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"1 581NOK
G4PRG51 / 2 "-Svart oksid14Metric6 Pt Dyp10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm1 119NOK
H4PRG61 / 2 "-Svart oksid26Metric6 Pt Std10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 020NOK
I4PRH51 / 2 "-Svart oksid14SAE6 Pt Std7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"5 120NOK
J4PRC51 / 2 "-Svart oksid19SAE6 Pt Dyp3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"2 821NOK
K4PRG71 / 2 "-Svart oksid26Metric6 Pt Dyp11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 609NOK
L4PRG81 / 2 "-Svart oksid28SAE6 Pt Std, 6 Pt Dyp6 Pt. Std .: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 6 Pt. Dyp: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "4 359NOK
M4 YP621 / 2 "PåvirkningSvart oksid11-6-Point-1 224NOK
RFQ
N4FØR31 / 4 "-Svart oksid48SAE og metrisk6 Pt Std, 6 Pt Dyp6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Dyp: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Dyp: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,2 965NOK
O35HU983 / 4 "Squarefosfat14SAE6 Pt Dyp3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"4 597NOK
P21 54WLXNUMX3 / 4 "-fosfat10Metric6 Pt. Dyp27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm2 790NOK
Q4FØR93 / 8 "-Svart oksid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"1 360NOK
R4PRF33 / 8 "-Svart oksid24SAE og metrisk6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metrisk: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 473NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?