WESTWARD 21WM43 Slagsokkelsett 1 Drive 28 Stk | AB6LDU

WESTWARD 21WM43 Støtsokkelsett 1 Drive 28 Stk

På lager
Vare: AB6LDU Modell: 21WM43

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttakssett
Kjørestørrelse1"
Finishfosfat
Antall stykker28
SAE eller metriskSAE
Sokkeltype6 poeng Std.
Stikkontakter inkludert7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"
Std. Socket Point Styles Inkludert6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseKjøretypeFinishAntall stykkerSAE eller metriskSokkeltypeStikkontakter inkludertPris
WESTWARD 21WL54 Støtsokkelsett 3/4 Drive 10 Stk | AB6KZY 21 54WLXNUMX3 / 4 "-fosfat10Metric6 Pt. Dyp27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm2 790 NOK
WESTWARD 4PRC5 Impact Socket Set 1/2 Drive 19 stk | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Svart oksid19SAE6 Pt Dyp3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"2 821 NOK
WESTWARD 4PRE3 Slaguttaksett 1/4 drev 48 stk | AD9DMH 4FØR31 / 4 "-Svart oksid48SAE og metrisk6 Pt Std, 6 Pt Dyp6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Dyp: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Dyp: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,2 965 NOK
WESTWARD 4PRE9 Slaguttaksett 3/8 Drive 12 Pc | AD9DMP 4FØR93 / 8 "-Svart oksid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"1 367 NOK
WESTWARD 4PRF3 Støtsokkelsett 3/8 Drive 24 Stk | AD9DMT 4PRF33 / 8 "-Svart oksid24SAE og metrisk6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metrisk: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 473 NOK
WESTWARD 4PRG3 Slagsokkelsett 1/2 Drive 13 Stk | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Svart oksid13SAE6 Pt Dyp7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"1 581 NOK
WESTWARD 4PRG5 Impact Socket Set 1/2 Drive 14 stk | AD9DNA 4PRG51 / 2 "-Svart oksid14Metric6 Pt Dyp10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm1 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21WM43 Støtsokkelsett 1 Drive 28 Stk
19 307 NOK / enhet