GREENLEE Tilbehør til hydraulisk verktøy

Inkluderer forskjellig Greenlee hydraulisk verktøytilbehør, for eksempel krympekjever, mutterløpere og krympedyser, med arbeidstrykk fra 2000 til 10000 psi. Ideell for bruk med ulike lav- og høytrykks hydrauliske verktøy

filtre

GREENLEE -

Krympekjeve

StilModellPris (eks. mva)
ACJD3BG10 166NOK
BCJD3O10 059NOK
CCJD39 288NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AKD6-274-4 / 0 ACSR aluminium eller kobber2 309NOK
AKD6-22Ledningsstørrelse 1 AWG1 167NOK
AKD6-19Ledningsstørrelse 1/0 AWG1 258NOK
AKD6-12Ledningsstørrelse 1/0 AWG1 180NOK
AKD6-17Ledningsstørrelse 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 500 Kcmil1 148NOK
AKD6-25Ledningsstørrelse 2 AWG1 167NOK
AKD6-16Ledningsstørrelse 2 AWG Solid1 180NOK
AKD6-18Ledningsstørrelse 2/0 AWG1 132NOK
AKD6-20Ledningsstørrelse 3/0 AWG1 167NOK
AKD6-24Ledningsstørrelse 4 AWG1 167NOK
AKD6-15Ledningsstørrelse 4 AWG Solid1 167NOK
AKD6-21Ledningsstørrelse 4/0 AWG1 297NOK
AKD6-14Ledningsstørrelse 6 AWG Solid1 167NOK
AKD6-10Trådstørrelse 8 Awg solid til 8 Awg strandet, 6 Awg solid til 6 Awg strandet, 6 Awg solid til 4 Awg strandet, 4 Awg solid til 4 Awg strandet974NOK
AKD6-11Ledningsstørrelse 350 Kcmil1 008NOK
GREENLEE -

Mutterløpere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ANR17.75 "3 869NOK
ANR28.625 "4 476NOK
GREENLEE -

Diagnoseverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
Gator-EKGAF7KUM13 614 NOK
GREENLEE -

Crimping Jaw, With Die Grooves, 6 Tons Crimping Force

ModellSakPris (eks. mva)
CJXPJAC7ZXE10 202 NOK
GREENLEE -

Skjærekjeven

ModellSakPris (eks. mva)
CJBAC7ZXD7 328 NOK
GREENLEE -

Crimping Jaw Unit, 6 Tons Crimping Force

ModellSakPris (eks. mva)
CJKAC7ZXC9 806 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?