GARDNER BENDER Hydraulisk rørbøyer

Bruk elektriske eller luftaktiverte pumper for å lage jevne og rynkefrie bøyninger opptil 21 tommer på runde og firkantede rør, slanger og ledninger

filtre

GARDNER BENDER -

Hydrauliske rørbøyere

StilModellBøy radiusFunksjonMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"43 544NOK
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"70 358NOK
CB308SPE22J5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"99 686NOK
DB308S5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperEMT, IMC, stivt stål eller aluminium1 "til 4"66 947NOK
EB308SPH805-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"71 590NOK
DB306SPE22J7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"129 322NOK
FB359SP208J7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"189 867NOK
DB306SPH807-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"92 001NOK
DB306S7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"134 994NOK
HB340SPH807-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"196 910NOK
IB359S7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?