Hydrauliske slangebeslag

filtre

Hydraulikkslangekoblinger muliggjør kobling mellom hydraulikkslanger og ulike hydrauliske systemkomponenter (pumper, ventiler og sylindre). De sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling,...Les mer

WATTS -

Kraftig gjenget stamme av messing, 1/4 tomme Npt X 1/4 tomme Npt X 12 tomme Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
KSTEM-11-12BZ9CYY322NOK
WEATHERHEAD -

Hydraulisk slangekobling, 3/4 x 3/8 tommers tilpasningsstørrelse, JIC x slange

ModellSakPris (eks. mva)
24708N-608CJ2NFK309NOK
PARKER -

Hydraulisk hurtigkoblingsslangekobling, 3/4 tommers koblingsstørrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
BH6-60WCT7GDG2 547 NOK
REELCRAFT -

Hageslangeuttaksadapter

ModellSakPris (eks. mva)
260729BT6RBJ154NOK
PARKER -

Hydraulisk slangetilpasning rett, 2 tommers innvendig diameter, stål

ModellSakPris (eks. mva)
10671-32-32AF9ARU5 706 NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssingslangekobling, 1/4 tomme MNPT x 1/8 tomme FNPT, PK 10

ModellSakPris (eks. mva)
650CD8UBN17NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, slangemontering, 1/2 tommers MNPT x 3/8 tommers FNPT, PK 10

ModellSakPris (eks. mva)
s-652CD8TRX37NOK
Se detaljer
LISLE -

Kombinasjonsalbue, 90 Deg Bend

ModellSakPris (eks. mva)
LS/19292CD8EPA85NOK
Se detaljer
DIXON -

Slangekobling, kort skaft, hunn

ModellSakPris (eks. mva)
TCF74BX7XYL26NOK
Se detaljer
DIXON -

Slangekobling, kort skaft, hann

ModellSakPris (eks. mva)
TCM72BX7WBG13NOK
Se detaljer
PARKER -

Rørkobling, hydraulisk, stål, rett, 10 mm utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
G10SCFBN2KFP223NOK
Se detaljer
DIXON -

Air King med hylse, 21.43 mm til 26.19 mm slange OD, naturlig gummipakning

ModellSakPris (eks. mva)
RAM1WFBX7NYK710NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Slangekontakt

ModellSakPris (eks. mva)
00-419351-0001XAV3ZBM5 473 NOK
Se detaljer
DIXON -

Hammer Union, Forged Steel, Schedule 40, 2000 PSI Nscwp Max. Press

ModellSakPris (eks. mva)
HU200200BWBX7JJJ731NOK
Se detaljer
DIXON -

NPT-gjenget rørkobling med en ende, 3 tommers lengde, aluminium, 3 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
APN3000BX6UVV508NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Montering, 1 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
FP-090-36AV8VLC391NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Union albue, rør

ModellSakPris (eks. mva)
FP-084-44AV8VGH1 992 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Montering

ModellSakPris (eks. mva)
851726AU8DRT880NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Loxits montering, stor sekskant, 2.6 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-944556AV6DLR49NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangemontering, sekskantkobling, 1/4 x 1/4 tommers FNPT, pakke med 100

ModellSakPris (eks. mva)
643BKCD8VBY21NOK
Se detaljer
1...1415

Hydrauliske slangebeslag

Raptor Supplies tilbyr et omfattende utvalg av hydrauliske slangetilbehør som adaptere, hylser, slanger, albuer, T-stykker, reduksjonsstykker, koblinger, flare muttere og kompresjonsrør, fra ulike merker som Eaton, Aeroquip, Parker, Enerpac og Adapt-All. De brukes til å koble hydraulikkslanger til pumper, ventiler, sylindre og andre komponenter som brukes i et hydraulisk system og gir en sikker tilkobling for overføring av olje, luft, bensin og hydraulikkvæsker. De kan også brukes til å lage nye hydrauliske slangeenheter eller til å erstatte gamle og skadede koblinger på en eksisterende slangeenhet. Disse hydrauliske beslagene er tilgjengelige i messing, karbonstål og stålmaterialer med varianter i diametre og koblingstyper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige gjengetypene av hydrauliske slangekoblinger?

  • NPT (National Pipe Thread): De har en konisk design og er avhengige av gjenger og tetningsmasse for å skape en lekkasjetett forbindelse.
  • BSP (British Standard Pipe): De kan enten være parallelle (BSPP) eller koniske (BSPT). BSP-gjenger krever ofte bruk av tetningsskiver eller gjengetetningsmiddel for å sikre en skikkelig tetning.
  • JIC (Joint Industry Council): De har en 37-graders fakkelvinkel og er avhengige av en metall-til-metall-tetning skapt av den utstrakte enden av beslaget og sammenkoblingens overflate.
  • ORFS (O-Ring Face Seal): ORFS-gjenger bruker en O-ring-tetning for å skape en lekkasjetett forbindelse. De brukes ofte i høytrykkshydraulikksystemer og gir god motstand mot vibrasjoner og impulser.

Hvordan rengjør jeg hydraulikkslangekoblinger?

For å fjerne skitt, rusk eller andre forurensninger, bruk en ren, lofri klut eller en myk børste. Unngå bruk av slipende materialer eller sterke kjemikalier for å unngå å skade beslagene eller opprettholde deres integritet. Q Hvordan installerer jeg hydrauliske slangekoblinger?

Hvordan velger jeg riktige hydraulikkslangekoblinger?

  • Sørg for at beslagene er kompatible med typen og størrelsen på hydraulikkslangen du bruker.
  • Vurder det maksimale driftstrykket til ditt hydrauliske system og velg beslag som kan håndtere det nødvendige trykket uten å lekke eller svikte.
  • Bestem hvilken type tilkobling som kreves på de andre komponentene i systemet (gjenget, flenset eller hurtigkobling) og velg beslag som passer til disse koblingene.
  • Vurder væsken som overføres gjennom slangen og sørg for at beslagene er laget av materialer som er kompatible med den væsken.
  • Ta hensyn til driftsmiljøet, inkludert temperatur, fuktighet og eksponering for kjemikalier eller andre etsende stoffer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?