Hydrauliske slangebeslag

filtre

Hydraulikkslangekoblinger muliggjør kobling mellom hydraulikkslanger og ulike hydrauliske systemkomponenter (pumper, ventiler og sylindre). De sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling,...Les mer

AEROQUIP -

Hydraulisk rørkobling, 1 1/4 tommers slange-ID, 1 1/4 tommers rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1AA20MT20CJ2NUB3 799 NOK
EATON -

Hydraulisk slangemontering rett 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FJ9486-0204BAA2BAA1 612 NOK
WEATHERHEAD -

Hydraulisk krympekobling, rett, svingbar, stål

ModellSakPris (eks. mva)
06906E406CJ2MHP192NOK
MI-T-M -

Slangeadapter

ModellSakPris (eks. mva)
23-0279CJ2LNE285NOK
MI-T-M -

Hageslangekobling

ModellSakPris (eks. mva)
23-0096CJ2GQR229NOK
INGERSOLL-RAND -

Eksosslangeadapter

ModellSakPris (eks. mva)
LG2-184CJ2DCU503NOK
PARKER -

Hydraulisk hurtigkobling, 3/8 tommers koblingsstørrelse, stål, 9 g/min Maks. Strømningshastighet, ball

ModellSakPris (eks. mva)
FEM-371-8FPCT7DXD1 423 NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Hose Mender Fitting, 1/2 tommers slange innvendig diameter, pakke med 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
642-1CD8VBU34NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 3/4 tommers MNPT x 1/2 tommers FNPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
652-8CD8VCJ142NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 3/4 tommers MNPT x 1/4 tommers FNPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
652-1CD8VCG172NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 1/2 tommers MNPT x 1/4 tommers FNPT, pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
651-1BKCD8VCE30NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangemontering, sekskantnippel, 3/8 x 1/2 tommers MNPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
647-1CD8VCB54NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangemontering, sekskantnippel, 3/8 x 3/8 tommers MNPT, pakke med 100

ModellSakPris (eks. mva)
646BKCD8VCA21NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Hose Mender Fitting, 3/8 tommers slange innvendig diameter, pakke med 100 stk

ModellSakPris (eks. mva)
642BKCD8VBV25NOK
Se detaljer
DIXON -

Hurtigkobling sikkerhetsklemme

ModellSakPris (eks. mva)
SP290BX7TUV77NOK
Se detaljer
PARKER -

Rørmontering, høyt trykk, svingbar, justerbar, SS

ModellSakPris (eks. mva)
EW08SREDCFBN2KFG300NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 3/4 tommers MNPT x 3/8 tommers FNPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
652-4CD8VCH140NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 3/8 tommer MNPT x 1/4 tommer FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
C1073CD8VJE466NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slange manifold, 3-i-1, 1/4 tommers FNPT uttak, pakke med 20

ModellSakPris (eks. mva)
685-6BKCD8VCZ178NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slange manifold, 3-i-1, 1/4 tommers FNPT uttak, pakke med 20

ModellSakPris (eks. mva)
685-4BKCD8VCY172NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduksjonsbøssing, 1/2 tommers MNPT x 1/4 tommers FNPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
651-1CD8VCD32NOK
Se detaljer
1...131415

Hydrauliske slangebeslag

Raptor Supplies tilbyr et omfattende utvalg av hydrauliske slangetilbehør som adaptere, hylser, slanger, albuer, T-stykker, reduksjonsstykker, koblinger, flare muttere og kompresjonsrør, fra ulike merker som Eaton, Aeroquip, Parker, Enerpac og Adapt-All. De brukes til å koble hydraulikkslanger til pumper, ventiler, sylindre og andre komponenter som brukes i et hydraulisk system og gir en sikker tilkobling for overføring av olje, luft, bensin og hydraulikkvæsker. De kan også brukes til å lage nye hydrauliske slangeenheter eller til å erstatte gamle og skadede koblinger på en eksisterende slangeenhet. Disse hydrauliske beslagene er tilgjengelige i messing, karbonstål og stålmaterialer med varianter i diametre og koblingstyper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige gjengetypene av hydrauliske slangekoblinger?

  • NPT (National Pipe Thread): De har en konisk design og er avhengige av gjenger og tetningsmasse for å skape en lekkasjetett forbindelse.
  • BSP (British Standard Pipe): De kan enten være parallelle (BSPP) eller koniske (BSPT). BSP-gjenger krever ofte bruk av tetningsskiver eller gjengetetningsmiddel for å sikre en skikkelig tetning.
  • JIC (Joint Industry Council): De har en 37-graders fakkelvinkel og er avhengige av en metall-til-metall-tetning skapt av den utstrakte enden av beslaget og sammenkoblingens overflate.
  • ORFS (O-Ring Face Seal): ORFS-gjenger bruker en O-ring-tetning for å skape en lekkasjetett forbindelse. De brukes ofte i høytrykkshydraulikksystemer og gir god motstand mot vibrasjoner og impulser.

Hvordan rengjør jeg hydraulikkslangekoblinger?

For å fjerne skitt, rusk eller andre forurensninger, bruk en ren, lofri klut eller en myk børste. Unngå bruk av slipende materialer eller sterke kjemikalier for å unngå å skade beslagene eller opprettholde deres integritet. Q Hvordan installerer jeg hydrauliske slangekoblinger?

Hvordan velger jeg riktige hydraulikkslangekoblinger?

  • Sørg for at beslagene er kompatible med typen og størrelsen på hydraulikkslangen du bruker.
  • Vurder det maksimale driftstrykket til ditt hydrauliske system og velg beslag som kan håndtere det nødvendige trykket uten å lekke eller svikte.
  • Bestem hvilken type tilkobling som kreves på de andre komponentene i systemet (gjenget, flenset eller hurtigkobling) og velg beslag som passer til disse koblingene.
  • Vurder væsken som overføres gjennom slangen og sørg for at beslagene er laget av materialer som er kompatible med den væsken.
  • Ta hensyn til driftsmiljøet, inkludert temperatur, fuktighet og eksponering for kjemikalier eller andre etsende stoffer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?