Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10671-32-32 Hydraulikkslangetilpasning rett, 2 tommers innvendig diameter, stål | AF9ARU 29TK07

PARKER 10671-32-32 Hydraulikkslangetilpasning rett, 2 tommers innvendig diameter, stål

På lager
Vare: AF9ARU Modell: 10671-32-32Kryssref: 29TK07
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
5 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakslange Montering
Dash Størrelse32
SAE-størrelse for kvinner (tommer)2
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange2"
Slange inne i Dia.2"
JIC-tråd (inn.)2-1/2
MaterialeStål
Antall porter2
Havn2"
SAE Flare Size (in.)2
FormRett
StilKvinne JIC 37 Deg-Swivel
Trådstørrelse2-1 / 2x12 ", na
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412909085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10671-32-32 Hydraulikkslangetilpasning rett, 2 tommers innvendig diameter, stål
5 706 NOK / enhet