GREENLEE Hydraulisk slangeanordning for allmenn bruk.

Suitable for transferring fluids in water & petroleum based hydraulic systems. Feature steel braided / rubber construction for vibration dampening and fire resistance. Can be operated at temperatures up to 140 degrees F

filtre

GREENLEE -

Hydrauliske slangeenheter

StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdePTForsterkningtypenPris (eks. mva)
A1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Flettet stålDobbelt slangesett4 571NOK
B1352473 / 8 "10ft.3 / 8 "Dobbel Rayon-flettingIkke-ledende dobbeltslangesett3 973NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?