Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 135247 Dobbel slangeenhet, 10 fot. Lengde, 3/8 tomme indre diameter, 2250 psi Arbeidstrykk | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Dobbel slangeenhet, 10 fot. Lengde, 3/8 tomme indre diameter, 2250 psi arbeidstrykk

På lager
Vare: AE4XYA Modell: 135247Kryssreferanse: 5NWK8
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
3 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
kompatibel medHydrauliske lavtrykkskretser
DekkGummi
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde10ft.
Maks. Opererer PSI2000
PT3 / 8 "
ForsterkningDobbel Rayon-fletting
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Områdetil 140 F.
RørmaterialeGummi
typenIkke-ledende dobbeltslangesett
Vekt / ft.0.55 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.187
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode4009420050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdePTForsterkningtypenPris
GREENLEE 111185 Dobbeltrådsfletteslange, 25 fot. Lengde, 1/2 tomme indre diameter, 2250 psi Arbeidstrykk | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Flettet stålDobbelt slangesett4 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 135247 Dobbel slangeenhet, 10 fot. Lengde, 3/8 tomme indre diameter, 2250 psi arbeidstrykk
3 973 NOK / enhet