GREENLEE 111185 Dobbeltrådsfletteslange, 25 fot. Lengde, 1/2 tomme indre diameter, 2250 psi Arbeidstrykk | AE4XXZ 5NWK7

GREENLEE 111185 Dobbeltrådsfletteslange, 25 fot. Lengde, 1/2 tomme indre diameter, 2250 psi arbeidstrykk

På lager
Vare: AE4XXZ Modell: 111185Kryssreferanse: 5NWK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
kompatibel medHydrauliske lavtrykkskretser
DekkGummi
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde25ft.
Maks. Opererer PSI2000
PT1 / 2 "
ForsterkningFlettet stål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Områdetil 140 F.
RørmaterialeGummi
typenDobbelt slangesett
Vekt / ft.0.63 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2315
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med 1/2 tomme NPTF hannbeslag

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdePTForsterkningtypenPris
GREENLEE 135247 Dobbel slangeenhet, 10 fot. Lengde, 3/8 tomme indre diameter, 2250 psi Arbeidstrykk | AE4XYA 5NWK8 1352473 / 8 "10ft.3 / 8 "Dobbel Rayon-flettingIkke-ledende dobbeltslangesett3 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 111185 Dobbeltrådsfletteslange, 25 fot. Lengde, 1/2 tomme indre diameter, 2250 psi arbeidstrykk
4 571 NOK / enhet