COXREELS Slangetrommelmonteringsbraketter

Konstruert for horisontal og vertikal montering av slangeruller på betong- eller treflater. Varianter tilgjengelig i konfigurasjoner med glidemontering, veggmontering og horisontal svingbar montering

filtre

COXREELS -

Monteringsbraketter

Coxreels veggmonteringsbraketter er utformet for bruk med slangetromler som lar slangetrommelen svinge eller svinge omtrent 180 grader i retning av slangeavspilling. Disse veggmonteringsbrakettene har en komplett stålkonstruksjon med pulverlakkert finish som gir motstand mot korrosjon.

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A15723SlangetrommelmonteringsbrakettSkyvemontering1 608NOK
B15721SlangetrommelmonteringsbrakettHorisontal svivel1 138NOK
CSMK-202SlangetrommelmonteringsbrakettDreielig montering1 809NOK
D15725SlangetrommelmonteringsbrakettVeggmontert sving2 664NOK
E15720SlangetrommelmonteringsbrakettVeggmontert sving1 353NOK
FSMB2Monteringsbrakett-789NOK
GMRT-1Monteringsbrakett-2 137NOK
H20458-2024Monteringsbrakett-1 192NOK
H20458-3324Monteringsbrakett-1 192NOK
I16400Monteringsbrakett-2 047NOK
FSMB3Monteringsbrakett-888NOK
JSMK-502Monteringsbrakett-2 339NOK
H20458-2020Monteringsbrakett-1 192NOK
H20458-2028Monteringsbrakett-1 192NOK
K15726-17Monteringsbrakett-1 590NOK
L20458-720Monteringsbrakett-1 160NOK
H20458-1320Monteringsbrakett-1 192NOK
L20458-928Monteringsbrakett-1 199NOK
K15726-15Monteringsbrakett-1 805NOK
H20458-3328Monteringsbrakett-1 192NOK
K15726-13Monteringsbrakett-1 805NOK
H20458-1324Monteringsbrakett-1 192NOK
L20458-724Monteringsbrakett-1 160NOK
H20458-3320Monteringsbrakett-1 192NOK
L20458-728Monteringsbrakett-1 199NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?