COXREELS Slangetrommel tilbehør

Inkluderer slangevalseførere og hageslangesett designet for wire-, slange-, tau- og kabellagringsoperasjoner i elektriske, landbruks-, mekaniske og bilindustrien. Varianter tilgjengelig i rullemateriale i plast og rustfritt stål

filtre

Coxreels hose reel accessories are components utilised to enhance the functionality and efficiency of hose reels for smooth hose retraction, extension and preventing kinks and tangles.
COXREELS -

Slangerulleføringer

Slangerulleføringer fra Coxreels brukes til å lede slangerør mot / bort fra slangetrommelen med mer stabilitet og mindre vibrasjon i bolig- og industrimiljøer. Disse plast-/rustfrie stålrullene reduserer friksjonen kraftig når slangerørene trekkes i en skarp vinkel og forhindrer også slitasje på slangeenheten. Coxreels slangerulleføringer er i stand til å holde slangerør med en diameter på opptil 3 tommer (OD). Velg mellom et bredt utvalg av firkantet / rektangulært / 3-veis toppspoling / 3-veis bunnspoling Coxreels slangerulleføringer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeSakLengdeUtenfor Dia.RullematerialetypenBreddePris (eks. mva)
A1728-22-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"471NOK
B1728-12-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"671NOK
C1728-32-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"671NOK
D15362-127-1 / 2 "Slangevalseføring17.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 727NOK
D15362-287-1 / 2 "Slangevalseføring33.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 714NOK
D15362-187-1 / 2 "Slangevalseføring23.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 727NOK
E15363-209-1 / 2 "Slangevalseføring25.5 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling7.5 "5 714NOK
E15363-15.59-1 / 2 "Slangevalseføring21 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling7.5 "5 714NOK
F15353-2812 "Slangevalseguide28 "3"Rustfritt stålrektangulær10 "3 834NOK
F15353-612 "Slangevalseguide6"3"Rustfritt stålrektangulær10 "4 091NOK
G15359-1816 "Slangevalseføring23.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "6 615NOK
G15359-1216 "Slangevalseføring17.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 727NOK
G15359-2816 "Slangevalseføring33.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 714NOK
E15360-2019 "Slangevalseføring25.5 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling9"6 615NOK
E15360-15.519 "Slangevalseføring21 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling9"5 714NOK
COXREELS -

Utskifting av svingbare O-ringsett

Coxreels erstatnings O-ringsett med dreibar tetning forhindrer uønsket tap av væsker eller gasser. Disse enhetene har Nitril / Viton / EPDM / Aflas-konstruksjon for å gi utmerket termisk, kjemisk, vann- og dampmotstand. De har en rund, tverrsnittsdesign som passer i et spor, og skaper en mekanisk tetning for å forhindre lekkasjer. Disse O-ringene er kompatible med messing, så vel som sinkbelagte, strømløse nikkelbelagte og meloniserte dreibare tetninger i stål og er tilgjengelige i diametre fra 1/4 til 1 tomme.
Raptor Supplies tilbyr også Coxreels erstatningsball stopper med todelt konfigurasjon for å forhindre at slangen spoler helt tilbake i spolen.

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A15257-1-SEALKIT1 "AFLAS svingbart tetningssett1 "AFLAS O-ring1 179NOK
A15257-1-1-SEALKIT1 "Viton svingbart tetningssett1 "Viton O-ring1 295NOK
A439-2-SEALKIT1/2 "EPDM svingbart tetningssett1/2 "EPDM O-ring238NOK
A439-SEALKIT1/2 "Nitril Swivel Seal Kit1/2 "Nitril O-ring184NOK
A439-1-SEALKIT1/2 "Viton svingbart tetningssett1/2 "Viton O-ring290NOK
A1969-2-SEALKIT1/4 "EPDM svingbart tetningssett1/4 "EPDM O-ring238NOK
A1969-SEALKIT1/4 "Nitril Swivel Seal Kit1/4 "Nitril O-ring181NOK
A1969-1-SEALKIT1/4 "Viton svingbart tetningssett1/4 "Viton O-ring261NOK
A426-SEALKIT3/4 "Nitril Swivel Seal Kit-210NOK
A426-2-SEALKIT3/4 "EPDM svingbart tetningssett3/4 "EPDM O-ring226NOK
A426-1-SEALKIT3/4 "Viton svingbart tetningssett3/4 "Viton O-ring315NOK
A1935-2-SEALKIT3/8 "EPDM svingbart tetningssett3/8 "EPDM O-ring238NOK
A1935-SEALKIT3/8 "Nitril Swivel Seal Kit3/8 "Nitril O-ring184NOK
A1935-1-SEALKIT3/8 "Viton svingbart tetningssett3/8 "Viton O-ring290NOK
COXREELS -

Dreibeslag i messing, nitriltetning, 90 graders flytdesign

Coxreels utskiftbare dreibare beslag er designet for slangerulle i rørleggerapplikasjoner. Disse enhetene er konstruert av messing for overlegen styrke og varmeledningsevne, og leveres med en nitrittetning for å koble sammen skjøter og gir positiv tetning. De er i stand til å håndtere et maksimalt arbeidstrykk på 3000 PSI og er tilgjengelig i 1/4 & 3/8 tommers NPT -innløp. Raptor Supplies tilbyr også Coxreels svingbare beslag har sinkbelagt stålkonstruksjon for ikke-etsende applikasjoner.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1969Messing 1/4 "NPT-inntak1 312NOK
A1935Messing 3/8 "NPT-inntak1 292NOK
COXREELS -

Stablebraketter

StilModellPris (eks. mva)
A7480-182 133NOK
A7480-62 133NOK
A7480-282 397NOK
COXREELS -

Ball stopper

StilModelltypenPris (eks. mva)
A131-41/2 "slange231NOK
A1311/4 "slange237NOK
A131-33/8 "slange234NOK
COXREELS -

Erstatningsfjærer

StilModellPris (eks. mva)
A1958-11 502NOK
B6524 265NOK
A204706 084NOK
B87292 660NOK
C689-7R1 268NOK
A152375 292NOK
D72651 567NOK
A2037-3R1 551NOK
A1961-5-AL1 874NOK
C689-31 363NOK
A204283 127NOK
B695-32 150NOK
C689-41 434NOK
B691-11 552NOK
B690-21 954NOK
B6481 999NOK
A1961-3-SP3 067NOK
A1958-3R1 190NOK
B646R2 206NOK
E691-3-SS4 272NOK
B8328-22 112NOK
C8601-302 167NOK
F690-2-SS4 216NOK
B690-31 813NOK
A1958-2R1 317NOK
COXREELS -

Rulleføringer

StilModellPris (eks. mva)
A15733-1813 563NOK
B15734-184 577NOK
C87371 032NOK
D15356-7.53 883NOK
A15732-1813 075NOK
B15734-284 777NOK
B15734-9.54 577NOK
D15356-13.53 883NOK
E15730-3325 751NOK
D15357-15.53 883NOK
A15732-1213 075NOK
D15037-7.53 691NOK
D15037-15.53 691NOK
D15364-256 133NOK
D15368-323 883NOK
F9075-12.52 921NOK
D15358-283 883NOK
D15359-226 133NOK
A15732-2813 075NOK
D15353-183 825NOK
A15732-613 075NOK
G8101-9.52 739NOK
D15361-206 133NOK
D1728-1-SS1 665NOK
D15357-11.53 883NOK
COXREELS -

Slange støtfanger stopper

StilModellPris (eks. mva)
A202172 478NOK
B633438NOK
C202161 565NOK
D202151 495NOK
E202141 424NOK
F430586NOK
G635684NOK
H254615NOK
COXREELS -

svivler

StilModelltypenPris (eks. mva)
A450-1 694NOK
A433-SS-2 544NOK
B7516-8 640NOK
A450-2-1 794NOK
A450-FG-2 085NOK
C20288-1 338NOK
A426-SS-3 913NOK
A450-2-SS-3 866NOK
D434-1 738NOK
A434-FG-2 084NOK
A426-1-2 969NOK
A433-1-SS-2 682NOK
E1935-1-1 312NOK
A426-1-SS-4 029NOK
A434-1-1 819NOK
A1935-2-1 195NOK
F7475-1 403NOK
A450-SS-3 756NOK
A1969-1-1 220NOK
G499-2 199NOK
A434-FG-SS-2 544NOK
G521-2 279NOK
H7231-1-4 361NOK
I8959-1 151NOK
A521-2-2 682NOK
COXREELS -

Hageslangesett

ModellSakPris (eks. mva)
15717AA8AQZ886NOK
COXREELS -

Erstatningsslange, 50 fot lengde, 3/4 tomme innvendig diameter, EPDM, 3/4 tomme MNPT

ModellSakPris (eks. mva)
5097-2-50CJ3DPY7 781 NOK
COXREELS -

Swivel, 3/4 Inch NPT Inlet Size, Messing

ModellSakPris (eks. mva)
426AA2BFV2 386 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

How do I install and maintain Coxreels hose reel swivels for optimal performance?

Installation of Coxreels hose reel swivels involves securely attaching them to the hose reel using the provided NPT female inlet and outlet configurations. Regular maintenance & inspection for wear or damage and lubrication, as needed, helps ensure smooth operation and longevity of the swivels.

How does a Coxreels hose roller guide prevent hose kinking and tangling?

The design of Coxreels hose roller guides ensures that the hose smoothly passes through a series of rollers, preventing it from bending sharply or becoming entangled during extension and retraction. This helps maintain the integrity of the hose and ensures uninterrupted flow during use.

Can a hose roller guide be used with other hose reel accessories?

Yes, these hose roller guides are compatible with other hose reel accessories, such as swivel joints, hose stops and mounting brackets, creating a comprehensive hose management solution. This allows for enhanced functionality and customisation to suit specific application requirements.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?