Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COXREELS 499 Sving, 1/4 tommer FNPT, Nitril, 90 Deg. Vinkel | CJ3PMR 33N158

COXREELS 499 Sving, 1/4 tommer FNPT, Nitril, 90 grader. Vinkel

På lager
Vare: CJ3PMR Modell: 499Kryssref: 33N158

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
COXREELS 439 Svingbar, 1/2 tomme NPT innløpsstørrelse, messing | AA2BFU 10C517 439Messing 1/2 "NPT-inntak1 978 NOK
COXREELS 15257-1 svivel, 1 tommers NPT innløpsstørrelse, forsinket, stål | AA2BFW 10C519 15257-1Forzinket stål 1 "NPT-inntak3 736 NOK
COXREELS 7707 Sving, 1/4 tommer FNPT, 1/4 tommer MNPT, 10000 PSI Maks driftstrykk, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-2 835 NOK
COXREELS 433 Swivel, 3/8 tommer FNPT, 3000 PSI Maks driftstrykk, NPT | CJ3PLC 33N164 433-1 786 NOK
COXREELS 7231-2 svivel, 1 tommer FNPT, 4000 PSI maks. driftstrykk, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-3 846 NOK
COXREELS 8970 Swivel, 1 1/2 tommer FNPT, 1500 PSI Maks driftstrykk, nitril | CJ3PLE 60HH55 8970-1 492 NOK
COXREELS 521-1 Sving, 3/8 Tommer FNPT, FKM, 90 Deg. Vinkel | CJ3PLF 290ZC1 521-1-2 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 499 Sving, 1/4 tommer FNPT, Nitril, 90 grader. Vinkel
2 200 NOK / enhet