SOUTHWIRE COMPANY Tilkoblingstråd

Designet for å koble sammen maskiner og utstyr innen konstruksjon, produksjon og automasjonsapplikasjoner. Har en trådet kobberleder med en ytre kappe i PVC for henholdsvis maksimal ledningsevne og elektrisk isolasjon. Tilgjengelig i 6, 8, 15, 20 og 30A strømstyrker

filtre

SOUTHWIRE COMPANY -

Maskinverktøyledninger

StilModellPris (eks. mva)
A4110505023 015NOK
B4110305051 780NOK
C4110305131 486NOK
D411010513955NOK
A4110405022 363NOK
E4110205071 289NOK
F4110305111 486NOK
G4110305021 956NOK
H411010509958NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Tilkoblingstråd

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingTrådfargeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A6529900160.107 "16/30oransje18AWG955NOK
B6530220160.107 "16/30Blå18AWG911NOK
C6530300160.107 "16/30brun18AWG955NOK
D6592010180.121 "26/30Purple16AWG1 417NOK
B6531130180.121 "26/30Blå16AWG1 364NOK
E6530970180.121 "26/30Gul16AWG1 289NOK
F6633270180.121 "26/30Rosa16AWG1 076NOK
G6530890180.121 "26/30oransje16AWG1 323NOK
H65316201150.137 "41/30Rød14AWG1 780NOK
C65321201150.137 "41/30brun14AWG1 790NOK
I65315401150.137 "41/30Hvit14AWG1 780NOK
A65317001150.137 "41/30oransje14AWG1 558NOK
J65314701150.137 "41/30Svart14AWG1 776NOK
K65322001150.137 "41/30Grå14AWG1 533NOK
B65320401150.137 "41/30Blå14AWG1 780NOK
B65328701200.154 "65/30Blå12AWG2 410NOK
L61130001200.154 "65/30oransje12AWG2 073NOK
C65329501200.154 "65/30brun12AWG2 065NOK
M65325301200.154 "65/30Rød12AWG2 363NOK
N65324601200.154 "65/30Hvit12AWG2 448NOK
O65327901200.154 "65/30Grønn12AWG2 448NOK
O65333701300.176 "104/30Grønn10AWG3 003NOK
P65330301300.176 "104/30Svart10AWG3 405NOK
Q411050503300.176 "104/30oransje10AWG3 015NOK
M65332901300.176 "104/30Rød10AWG3 017NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Koblingsledning, 18 AWG ledningsstørrelse, rosa, 500 fot lengde, PVC, 0.08 tommer nominell utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
27029801CV4MLK1 123 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?