EBERBACH Homogenisatorer

Egnet for homogenisering av kjemikalier og væsker for forskning og utvikling, helsevesen, farmasøytiske og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har motor med høyt dreiemoment med variabel hastighetsjustering for presis og enkel kalibrering

filtre

EBERBACH -

Vevshomogenisatorer

Eberbach vevkvernhomogenisatorer er designet for kontinuerlige celle / vevsdyrking i patologiske og biologiske studier. Disse vevshomogenisatorene har en lukket, viftekjølt 1/9 HK motor som gir kontinuerlig dreiemoment og derved forhindrer at vevet setter seg fast i karet. De er videre utstyrt med en låsbar spak for enkelt og raskt hastighetsvalg og sintrede bronselagre for redusert nedetid og vedlikeholdstjenester. Den 3/8 tommers utgående akselen til disse enhetene gir roterende virkning gjennom en fleksibel kobling som tillater operasjonen i mange vinkler og forhindrer at glassene brytes. Velg mellom et stort utvalg av disse homogenisatorene som er tilgjengelige i hastigheter opptil 2500 o / min Raptor Supplies.

StilModellSpenningFinishKapasitetSpeedPris (eks. mva)
AE2355.00115VKraftbelagt22 kg0-400 RPM70 693NOK
AE2355.25230VKraftbelagt22 kg0-400 RPM75 743NOK
EBERBACH -

Vevskverner

StilModellSpenningSpeedHøydeBreddeMaterialePris (eks. mva)
AE7000115V30-625 RPM9"4"ABS plast36 356NOK
BE7013115V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminum57 272NOK
RFQ
CE7023115V100-2500 RPM10.6 "5.5 "Aluminum57 272NOK
RFQ
CE7033115V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminum57 272NOK
RFQ
AE7000.25230V30-625 RPM9"4"ABS plast22 909NOK
BE7013.25230V20-625 RPM10.6 "5.5 "Aluminum57 272NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?