GREENLEE Hullsagssett

Inkluderer sett for elektrikere, generelle formål, vedlikehold og rørleggere. Rørleggers hullsagsett designet for å skjære gjennom emner i tinn, aluminium, stål, glassfiber, tre og plast. Elektrikeres hullsagsett som brukes til innfelte belysningsinstallasjoner og boring av hull for ledninger og kabler

filtre

GREENLEE -

Hullskjærersett med hardmetall

Greenlee hullkuttersett består av et utvalg hullskjærere som brukes på metallarbeidsstykker for å kutte utslag i elektriske paneler. Disse enhetene er laget av wolframkarbid for å redusere kuttefriksjon, dreiemoment og varme, noe som resulterer i lengre verktøylevetid og gradfrie hull. De har en delt punkt, kobolt-stål pilotbor som eliminerer gange og trenger raskt inn i materialet. De er tilgjengelige i sett med 5 og 6 deler.

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A63553 068NOK
B65562 360NOK
GREENLEE -

Bi-Metal hullsagssett

StilModellSakAntall stykkerSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A891Elektrikere hullsagssett127/16 "Hex2 499NOK
B889Rørlegger hullsagssett107/16 "Hex, 1/2" Hex1 993NOK
GREENLEE -

Hullsagssett, Bi -metall

Greenlee hullsag / kuttersett inkluderer et utvalg hullstørrelser, hurtigskiftearbeider og pilotbiter for kutting av tre, MDF og kryssfiner. Hullsagene har hule kjerner og skjærefelger for å eliminere materialer, og bimetalltenner for optimal hardhet. Håndholdte boremaskiner gjør det mulig å bore store hull raskt. Bladene holder pilotbits for å sikre hullsagene i borene, og forhindrer derved bevegelse under kapping. Disse settene er tilgjengelige i 6, 10 og 14 sagstykker.

StilModellAntall stykkerSkaftstørrelseBruk medPris (eks. mva)
A83461/2 "HexMfr. Nr. 37623 eller 385462 087NOK
B830105/16 "HexMfr. Nr. 37623 eller 385452 297NOK
C835147/16 "Hex, 1/2" HexMfr. Nr. 37623 eller 385473 628NOK
GREENLEE -

Hullsagskuttersett, 7/8 til 2-1/2 tomme størrelse, 6 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
930AD7RNT6 035 NOK
GREENLEE -

Hullsagsett for industrielt vedlikehold, 3/4 til 4-3/4 tommers rørkappestørrelse, 19 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
890AH4VLW5 479 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?