Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 930 hullsagskuttersett, 7/8 til 2-1/2 tomme størrelse, 6 stykker | AD7RNT 4GB13

GREENLEE 930 hullsagskuttersett, 7/8 til 2-1/2 tomme størrelse, 6 stykker

På lager
Vare: AD7RNT Modell: 930Kryssref: 4GB13

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
6 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1 / 4 "
Antall stykker9
Antall tenner7/8/10/14/15/17
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til dørlås og innfelt belysningsinstallasjoner og boring etter ledninger og kabler
    • Har høyhastighets stålkonstruksjon for å forlenge levetiden opptil 10 ganger mer enn tradisjonelle hullsager; reduserer også sjansene for ødelagte tenner
    • Presisjonsslipte tenner bidrar til å lage jevnere, gratfrie hull
    • Fjærbelastet sneglejektor sparer tid og øker produktiviteten
    • Pilotbor med delt punkt hjelper til med å få nøyaktige hull hver gang

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 930 hullsagskuttersett, 7/8 til 2-1/2 tomme størrelse, 6 stykker
6 035 NOK / enhet