Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 889 Rørleggere hullsagsett, 3/4 til 2-1/4 tommers rørkappestørrelse, 9 stykker | AH4VLV 35MH74

GREENLEE 889 rørleggers hullsagsett, 3/4 til 2-1/4 tommers rørkappestørrelse, 9 stykker

På lager
Vare: AH4VLV Modell: 889Kryssref.: 35MH74

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørlegger hullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 38526
Maks. Skjæredybde1.625 "
Antall stykker10
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Primær applikasjonMetal
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/4"
Skaftstørrelse7/16 "Hex, 1/2" Hex
Tenner per tommeVariabel tonehøyde
TannmaterialeBi-Metal
Bruk medMfr. Nr. 37155, 37156 eller 38526

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.296
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med 3/4 til 2-1/4 tommers sager

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall stykkerSkaftstørrelsePris
GREENLEE 891 hullsagsett, 3/4 til 2-1/2 tommers rørkutterstørrelse, 12 stykker | AH4VLX 35MH76 891Elektrikere hullsagssett127/16 "Hex2 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 889 rørleggers hullsagsett, 3/4 til 2-1/4 tommers rørkappestørrelse, 9 stykker
1 993 NOK / enhet