CROSBY Heiseringer og tilbehør

Løfteinnretninger består av en ring som roterer 360 grader og svinger 180 grader. Monteres til bunnplate med bolter. Vanligvis brukt til overheadløfting og materialhåndteringsapplikasjoner.

filtre

CROSBY -

Heisringer

StilModellTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1016898--3 731NOK
A1016920--4 549NOK
A1016931--4 549NOK
A1016969--9 976NOK
A1016887--3 731NOK
B1068050--6 735NOK
A1016909--4 506NOK
A1016975--17 465NOK
C10169861-1/2-624,000 kg21 998NOK
C10169641-810,000 kg9 432NOK
C10170012 1 / 2-450,000 kg58 372NOK
C10169972-4 1 / 2 "30,000 kg24 594NOK
C10170093-1/2-4100,000 lb540 447NOK
C10170053-475,000 lb91 263NOK
C10169423 / 4-107,000 kg9 211NOK
C10169537 / 8-98,000 lbs.9 631NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?