ITW BEE LEITZKE Hitch Pins

Ringgrepsstifter med en fjærbelastet, ikke-holdende kule for å holde pinnen på plass og avfasede ender for enkel innsetting. Tilgjengelig i forskjellige stiler og diametre

filtre

ITW Bee Leitzke festepinner forhindrer tilhengerfestedeler som kulefesteskaftet fra å skli ut av festemottakerrøret. De har en trekkring med lett dreibart grep og er beregnet for...Les mer
ITW BEE LEITZKE -

Ringnål

StilModellLengdePin Dia.Brukbar lengdePris (eks. mva)
A30-061"1 / 4 "0.75 "187NOK
A30-011"3 / 16 "0.813 "211NOK
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "190NOK
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "257NOK
A30-472"1 / 2 "1.5 "276NOK
A30-032"3 / 16 "1.813 "231NOK
A30-272"3 / 8 "1.625 "199NOK
A30-172"5 / 16 "1.625 "290NOK
A30-082"1 / 4 "1.75 "255NOK
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "315NOK
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "250NOK
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "214NOK
A30-482.5 "1 / 2 "2"287NOK
A30-193"5 / 16 "2.625 "379NOK
A30-103"1 / 4 "2.75 "280NOK
A30-293"3 / 8 "2.625 "272NOK
A30-493"1 / 2 "2.5 "309NOK
A30-514"1 / 2 "3.5 "324NOK
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Standard stål sink, 5/8 X 6 1/2 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
31-09AC9MRV155NOK
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Bent Steel Sink, 1 X 4 3/4 Size

ModellSakPris (eks. mva)
31-060AC9MTZ232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?