RICHARD MANNO CO. Hex avvik

filtre

RICHARD MANNO CO. -

Hex avvik

StilModellKroppslengdeSekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
AHST322-440-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4-401 / 4 "-Hunn175NOK
BHST422-1032-SS1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "-Hunn814NOK
CHST322-632-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "-Hunn888NOK
DHST622-2520-SS1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn1 958NOK
EHST322-832-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "-Hunn276NOK
FHST618-2520-SS1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn3 772NOK
GHST318-440-SS1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "-Hunn144NOK
HHST614-1032-SS1"1 / 2 "1"# 10-321"-Hunn1 016NOK
RFQ
IHMF113-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne455NOK
JHST414-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321"-Hunn1 404NOK
KHMF212-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
LHMF212-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
MHST514-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321"-Hunn615NOK
NHMF312-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne677NOK
OHST614-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-201"-Hunn-
RFQ
PHST214-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "-Hunn276NOK
QHST314-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-321"-Hunn108NOK
RHMF113-632-SS1"3 / 16 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne476NOK
SHMF412-832-SS1"3 / 8 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne911NOK
THMF412-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne1 694NOK
UHST214-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "-Hunn-
RFQ
VHMF512-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Mann Kvinne1 193NOK
WHMF113-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
XHMF212-440-SS1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne315NOK
YHST314-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-321"-Hunn140NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?