hex Nøtter

filtre

Sekskantmuttere er metallfester med seks sider. De kan brukes med bolter, skiver, ankere, bolter, gjengestenger og skruer. De er designet for å feste to eller flere tre-/metalldeler eller...Les mer

FABORY -

Sekskantlåsmutter, 316 klasse, 80PK

ModellSakPris (eks. mva)
B55411.101.0002CG7NZN12 778 NOK
GRAINGER -

Sekskantmutter, M20 x 2.50, stål, høyre hånd, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04122.200.0001CD3FTG311NOK
VULCAN HART -

Hex montering

ModellSakPris (eks. mva)
00-836944AV4NRM11 673 NOK
Se detaljer
SUPER-STRUT -

Sekskantmutter, 3/8 - 16 tommer gjengestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
NM-F38ATHNCF4YJU-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Grade 5 5/16-18, 3600PK

ModellSakPris (eks. mva)
848052-B1AE4GUC-
RFQ
1...67

hex Nøtter

Sekskantmuttere er metallfester med seks sider. De kan brukes med bolter, skiver, ankere, bolter, gjengestenger og skruer. De er designet for å feste to eller flere tre-/metalldeler eller lage boltede skjøter for å hindre bevegelse. Raptor Supplies tilbyr disse sekskantmutrene fra merker som Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform og mer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder disse nøttene?

  • ANSI
  • RoHS
  • SOM MEG
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

Hvorfor er sekskantmuttere enkle å dreie?

Sekskantformede muttere er lettere å dreie enn andre typer festemidler da de har seks paralleller og krever mindre svingavstand/radius. De trenger bare en sjettedel eller 30 graders sving hver gang for å nå neste flate parallell.

Hvordan er hann- eller hunn-NPSM-gjenger installert for å tette koblinger?

Hvis du sammenkobler NPSM-gjenger med NPTF- eller NPT-gjenger, bruk tetningsmiddel eller rørtape for å sikre væske- og lufttetthet.

Hva er forskjellen mellom interne og eksterne stasjonsstiler?

Verktøyet som trengs for å stramme en feste avhenger av drivtypen. Dypere riller og flere kontaktpunkter på interne drivkonstruksjoner gir et solid grep og trenger mindre kraft for å stramme. På den annen side kreves det enda mindre kraft for å stramme eksterne stasjonstyper, da de kan festes med en skiftenøkkel eller stikkontakt.

Hvordan bestemme festenes styrke gjennom klasse eller klasse?

  • SAE: De brukes til keiserlige festemidler. Jo høyere karakter, jo sterkere feste. Festemidler med samme karakter er designet for å brukes sammen. De inkluderer SAE Grade 2, 5 og 8 festemidler for lett til tung feste/belastningsapplikasjoner.
  • ISO: Metriske festemidler har klassifiseringer i henhold til ISO-standarder. Jo høyere klasse, jo sterkere feste. Festemidler med samme første siffer brukes sammen. De er tilgjengelige i ISO-klasse 4, 5, 6, 8, 10 og 12 for lett feste eller høybelastningsapplikasjoner.
  • ASTM: ASTM graderer festemidler basert på styrke. De er tilgjengelige i ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M og DH for bruk med høy styrke, stress, trykk og temperatur. ASTM Grade C-enheter er middels sterke stålmuttere.
  • ASME: De er tilgjengelige i klasse F & G for bruk med middels eller høy belastning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?