hex Nøtter

filtre

Sekskantmuttere er metallfester med seks sider. De kan brukes med bolter, skiver, ankere, bolter, gjengestenger og skruer. De er designet for å feste to eller flere tre-/metalldeler eller...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Heavy 5/8-11 1-1/16", 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
1AY80AA8ZJT401NOK
TITAN FASTENERS -

Sekskantmutter, full, 7/8-9 gjengemål, 1-5/16 tommers bredde, 300Pk

ModellSakPris (eks. mva)
BDJ14GR3CAE2MQZ5 753 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Grade 5 7/8-9, 300PK

ModellSakPris (eks. mva)
4RXT5AD9HRJ4 101 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Maskinskrue 6-40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
325263-PGAB9XRH75NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Grade C 1/2-13, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
1XA38AB4CXU391NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter Grade 2H 3/4-10, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
HN2H0750010010GAB4CXR180NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantmutter 5/8-18 15/16 tommer, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
4016AB4BUE499NOK
GRAINGER -

Sekskantmutter Grade 5 1/4-20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U01300.025.0001AG7BQF72NOK
CS JOHNSON -

Sekskantmutter, 1/4 tommers diameter, 28 gjengemål, høyre hånd, 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
35-603AG3NET108NOK
DAYTON -

Tung sekskantmutter, 1 3/4-8 gjengestørrelse, vanlig finish, 2H stål, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
1XA33CH6TEA316NOK
GRAINGER -

Høy mutter, 7/16-20 dia./gjengestørrelse, vanlig overflate, stål, høyre hånd, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U11095.043.0001CH6RVD142NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M22 x 2.50 Klasse 10 Stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04225.220.0001AH7THG2 220 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M16 x 2 Klasse 10 Stål, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04225.160.0001AH7DEN3 192 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M27 x 3 Klasse 10 Stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04025.270.0001AH7TEE2 870 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M22 x 2.50 Klasse 10 Stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04025.220.0001AH7TEC2 774 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M12 x 1.75 Klasse 10 Stål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04025.120.0001AH7TDZ4 219 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M36 x 4 Klasse 10 Stål, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04225.360.0001AH7THL7 470 NOK
GRAINGER -

Strukturmutter M27 x 3 Klasse 10 Stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04225.270.0001AH7THJ6 330 NOK
WOODHEAD -

Sekskantmutter, M6 x 40 størrelse, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
1301810217CH2XGF-
RFQ
SUPER-STRUT -

Sekskantmutter, elektrogalvanisert

ModellSakPris (eks. mva)
ZE145-1/4EGCF6BNF-
RFQ
PS DOORS -

Sekskantmutter, 5 / 16-18 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
508273CE8VCK-
RFQ
1...567

hex Nøtter

Sekskantmuttere er metallfester med seks sider. De kan brukes med bolter, skiver, ankere, bolter, gjengestenger og skruer. De er designet for å feste to eller flere tre-/metalldeler eller lage boltede skjøter for å hindre bevegelse. Raptor Supplies tilbyr disse sekskantmutrene fra merker som Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform og mer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder disse nøttene?

  • ANSI
  • RoHS
  • SOM MEG
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

Hvorfor er sekskantmuttere enkle å dreie?

Sekskantformede muttere er lettere å dreie enn andre typer festemidler da de har seks paralleller og krever mindre svingavstand/radius. De trenger bare en sjettedel eller 30 graders sving hver gang for å nå neste flate parallell.

Hvordan er hann- eller hunn-NPSM-gjenger installert for å tette koblinger?

Hvis du sammenkobler NPSM-gjenger med NPTF- eller NPT-gjenger, bruk tetningsmiddel eller rørtape for å sikre væske- og lufttetthet.

Hva er forskjellen mellom interne og eksterne stasjonsstiler?

Verktøyet som trengs for å stramme en feste avhenger av drivtypen. Dypere riller og flere kontaktpunkter på interne drivkonstruksjoner gir et solid grep og trenger mindre kraft for å stramme. På den annen side kreves det enda mindre kraft for å stramme eksterne stasjonstyper, da de kan festes med en skiftenøkkel eller stikkontakt.

Hvordan bestemme festenes styrke gjennom klasse eller klasse?

  • SAE: De brukes til keiserlige festemidler. Jo høyere karakter, jo sterkere feste. Festemidler med samme karakter er designet for å brukes sammen. De inkluderer SAE Grade 2, 5 og 8 festemidler for lett til tung feste/belastningsapplikasjoner.
  • ISO: Metriske festemidler har klassifiseringer i henhold til ISO-standarder. Jo høyere klasse, jo sterkere feste. Festemidler med samme første siffer brukes sammen. De er tilgjengelige i ISO-klasse 4, 5, 6, 8, 10 og 12 for lett feste eller høybelastningsapplikasjoner.
  • ASTM: ASTM graderer festemidler basert på styrke. De er tilgjengelige i ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M og DH for bruk med høy styrke, stress, trykk og temperatur. ASTM Grade C-enheter er middels sterke stålmuttere.
  • ASME: De er tilgjengelige i klasse F & G for bruk med middels eller høy belastning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?