WESTWARD Hex og Torx nøkkelsett

filtre

WESTWARD -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeBladmaterialeTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypePris (eks. mva)
A2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE448NOK
B2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk489NOK
C2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "til 6.69"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric266NOK
D5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric800NOK
E2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric1 256NOK
F40 27WZXNUMX5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart fosfatPlastergonomiskSAE975NOK
G2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE495NOK
H5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE600NOK
WESTWARD -

Sekskantnøkkelsett

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerPris (eks. mva)
A4YR74--------266NOK
B40 29WZXNUMX--------328NOK
C40 28WZXNUMX--------605NOK
D4YR73--------96NOK
E2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "til 4.34"KortSvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE13161NOK
F2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "til 6.84"LangSvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE13172NOK
G2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "til 6.84"LangSvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk22330NOK
H2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "til 3.2"KortChromeAluminum AlloyBrette oppMetric8155NOK
I2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "til 6.69"LangSvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric9216NOK
J2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "til 4.4"KortSvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric9147NOK
K2CYD22, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "til 5.36"-SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric8587NOK
L2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "til 5.36"-SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE8447NOK
M2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "til 3.1"KortChromeAluminum AlloyBrette oppSAE9163NOK
WESTWARD -

Inngrepssikkert sekskantnøkkelsett 8

ModellSakPris (eks. mva)
40WZ31AH9QDQ324NOK
WESTWARD -

Torx nøkkel sett stykker 7 T2

ModellSakPris (eks. mva)
40WZ25AH9QDN106NOK
WESTWARD -

Sabotasjebestandig Torx nøkkel settdeler 7

ModellSakPris (eks. mva)
40WY90AH9QCR197NOK
WESTWARD -

Sekskant-/stjernenøkkel Kort sammenleggbar 5/64-1/4in 1.5-8mm T9-t40

ModellSakPris (eks. mva)
5YUU6AE7KLR597NOK
WESTWARD -

Stjernenøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar

ModellSakPris (eks. mva)
5YUU7AE7KLT617NOK
WESTWARD -

Sekskantnøkkelsett, T -formnøkkel, 12 tips, rødt håndtak, svart oksydfinish, stål

ModellSakPris (eks. mva)
493L32CH3PXT645NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?