STARRETT Høydemålere

Brukes til å markere høyden på emner fra en referanseplate med en nøyaktighet på +/- 0.0015 tommer. Har herdet rustfritt stålkonstruksjon med støpejernsokkel, en digital LCD-display og en lås som holder lysbildet i en fast posisjon

filtre

STARRETT -

Elektronisk høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 til 6"/0 til 150 mm5 879NOK
B3752-12/300+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 882NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?