MSA Suspensjoner med hard hat

filtre

MSA -

Suspensjoner med hard hat

StilModellPasser til hattestørrelseStørrelsesuspensjonPris (eks. mva)
A4673866 til 7-1 / 86 til 7 1/8pinnelås303NOK
B8166546-1/2 to 7-5/86 1 / 2 til 7 5 / 8Ratchet530NOK
C100611276-1 / 2 til 86 1 / 2 til 81-berørings Pinlock213NOK
D8166456-1 / 2 til 86 1 / 2 til 8Swing-Rachet481NOK
E100611236-1 / 2 til 86 1 / 2 til 81-berørings Pinlock214NOK
F100872186-1 / 2 til 86 1 / 2 til 8pinnelås206NOK
G4542316-1 / 2 til 8NApinnelås277NOK
H4542326-1 / 2 til 8NApinnelås209NOK
I4925667 til 8-1 / 27 til 8 1/2pinnelås290NOK
MSA -

Utskifting Ratchet Suspension

StilModellPasser til hattestørrelsePris (eks. mva)
A101533856-1 / 2 "til 8"406NOK
B101487086-1 / 2 "til 8"315NOK
C10153382En størrelse passer de fleste315NOK
D10153386En størrelse passer de fleste602NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?