Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10153385 Utskifting av skralleoppheng | AF9NJB 30FX35

MSA 10153385 Erstatning skralleoppheng

På lager
Vare: AF9NJB Modell: 10153385Kryssreferanse: 30FX35

Få tak i det April 30, tirsdag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Ratchet Suspension
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 "til 8"
MaterialePlast / Nylon
Antall suspensjonspunkter4
StørrelseOne Size
suspensjonRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode6507000000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til hattestørrelsePris
MSA 10148708 Utskifting av skralleoppheng | AF9NJA 30FX30 101487086-1 / 2 "til 8"307NOK
MSA 10153382 Utskifting av skralleoppheng | AH2WEU 30FX31 10153382En størrelse passer de fleste308NOK
MSA 10153386 Utskifting av skralleoppheng | AH2WEV 30FX36 10153386En størrelse passer de fleste935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10153385 Erstatning skralleoppheng
378NOK / enhet