PEERLESS HARDWARE Håndter nøtter

filtre

PEERLESS HARDWARE -

Håndter nøtter

StilModellDia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.HøydeLengdePris (eks. mva)
A2-EF0-510D72-Plain15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "1 884NOK
B2-GH0-5106741/2 "-13sink1.25 "1.875 "4.5 "2 436NOK
C2-GH0-510D741/2 "-13Plain1.25 "1.875 "4.5 "2 194NOK
D2-CD0-5106701/4 "-20sink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 848NOK
E2-CD0-510D701/4 "-20Plain15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 453NOK
F2-JJ0-5106763/4 "-10sink1.25 "1.625 "4.75 "2 876NOK
B2-EF0-5106723/8 "-16sink15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "2 186NOK
G2-II0-5106755/8 "-11sink1.25 "1.625 "4.75 "2 731NOK
E2-II0-510D755/8 "-11Plain1.25 "1.625 "4.75 "2 500NOK
B2-DE0-5106715/16 "-18sink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 848NOK
E2-DE0-510D715/16 "-18Plain15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 597NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?