WESCO Tilbehør til håndvogner

Stort utvalg av monteringsladere, håndkrokbøyler, lastebinder, avtakbare dekksplater, håndtak, håndstangsentralstenger, forlengelse av håndtruckens nese, batteriladere, trappeklippere og skyvesett

filtre

WESCO -

Senterbarer for håndbil

Wesco håndstangsentralstenger brukes til å erstatte gamle eller ødelagte håndtak eller rammedeler på håndbiler. Disse stolpene har aluminium / plastkonstruksjon med en pulverfinish som tåler flassing, riper og oksidasjonsreaksjoner. De er designet for å passe LiftKar SAL trappeklatring håndbiler og fås i et samlet høydeområde på 30 - 49 tommer.

StilModellMaterialeTotal høydePris (eks. mva)
A274176Aluminum49 "2 343NOK
B274175Aluminium / plast30 "1 418NOK
WESCO -

Snap-On dekk for CobraPro Junior Cabriolet håndbiler

Wesco Snap-On-dekk brukes sammen med CobraPro Junior konvertible håndtrucker for å frakte odde-formede gjenstander i både vertikal og horisontal posisjon. Disse dekkene har en sklisikker tråkkeplate med et diamantmønster for å forbedre sklimotstanden for både støpte og ekstruderte neseplater. De har korrosjonsbestandig aluminiumskonstruksjon og er tilgjengelige i 42 og 55 tommers totallengdevarianter på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A22028942 "42 "2 166NOK
A22051442 "42 "4 452NOK
A22028855 "55 "2 146NOK
A22031855 "55 "3 754NOK
WESCO -

Lastebil for håndbiler

Wesco håndlastestropper er designet for å sikre lasten under transport. Disse stroppene er laget av vevd polyester for en utmerket bruddstyrke og har et spenne som holder godt fast i varene. Velg mellom et bredt utvalg av disse blå / svarte lastestroppene, tilgjengelig i 56 og 100 tommer lange alternativer på Raptor Supplies.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A274177Svart439NOK
A274178Blå439NOK
WESCO -

Håndbil batteri

StilModellSakPris (eks. mva)
A274181Håndbil batterilader4 188NOK
B274104Batteriholder for håndbil1 381NOK
WESCO -

Trappeklatring Håndbiler Tilbehør

Wesco StairKing batteridrevet utstyrstrucktilbehør gjør det enkelt å flytte tunge gjenstander opp trapper. Disse håndbetjente vinsjløfterne har en løftehøyde på 70 tommer og kan enkelt monteres på stedet som ettermontering. Neseplateforlengelser festes enkelt til standard tåplaten og øker lastekapasiteten til 850 lb. Enkelt å installere og avtakbare dekkplater holder seg sikkert på plass og er flotte for å bære små pakker. Kickout hjul tillater firehjulsposisjonering for manøvrerbarhet over flate eller ru overflater. Dette tilbehøret utvider bruken av kompatible håndtrucker.

StilModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A230060Sigarettenner lader---1 090NOK
B260160Avtakbar dekkplate7"20 "20 "2 837NOK
C230055Forlengelse av neseplate for håndbil4"12 "28 "2 475NOK
D230059Kickout hjul---8 322NOK
E270076Super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "2 524NOK
F230053Vinsjeløft70 "30 "25 "47 487NOK
WESCO -

Maskiner Mover tilbehør

Wesco Rais-N-Roll maskinflyttertilbehør inkluderer lastbindere for sikring av stor og tung last under frakt av varer. Disse permene er utstyrt med skrallestrammere for å utøve minimal belastning på kroppen og E-track krok- og delta-ring festebelter for en sklifri ytelse.

StilModellPris (eks. mva)
A2600962 545NOK
A2601472 614NOK
WESCO -

Tilbehør til håndvogner

Wesco tilbehør til håndvogner, inkludert forlengelser av neseplater, trappebestigere og avstøpningssett, er kompatible med serie 100 håndbiler for å øke bruken, samt erstatte de defekte eller ødelagte delene. De sammenleggbare neseplateforlengere for håndbiler er installert på lastebiler for å øke bredden og / eller dybden på neseplatene, og håndtere laster opp til 200 lb. Push-off-settene kan installeres uten å bore, og de lar lasten bli fjernet fra lastebilen ved hjelp av en fotpedal. De industrielle trappeklipperne er designet for å bære tunge og uhåndterlige gjenstander og har et innebygd kontinuerlig belte som gjør at lastebilen kan flyttes opp og ned trappene.

StilModellSakSamlet breddePris (eks. mva)
A54201Forlengelse av neseplate for håndbil10.5 "1 490NOK
A210099Forlengelse av neseplate for håndbil10.5 "1 608NOK
B210079Push-off-sett-865NOK
C270412Trappeklatrer22.5 "1 062NOK
WESCO -

Cobra-Lite aluminium håndtruck tilbehør

Wesco tilbehør til håndbiler brukes til å erstatte slitte og ødelagte deler, samt oppgradere eksisterende komponenter for å forbedre håndbilens ytelse (Cobra-Lite aluminiums håndbiler). Neseplateforlengelsene brukes til å øke bredden og / eller dybden på truckens eksisterende neseplater og er tilgjengelige i lengder på 7.5 - 12 tommer. Utvalgte neseplateutvidelser kan brettes når de ikke er i bruk. For å utvide lengden på en håndbil, tilbyr merket også lette aluminiumshåndtak i 44 - 68 tommers varianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse neseplateutvidelsene og håndtakene sammen med annet tilbehør, som forlengelsesvinger, hjul og sidelister på Raptor Supplies.

StilModellFARGESakMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A240060-Nesepinner-----1 546NOK
B151521-Håndbil neseplate--7.5 "14 "-580NOK
B151523-Håndbil neseplate--7.5 "14 "-893NOK
C220287-Håndbil neseplate--7.625 "14 "-943NOK
C220286-Håndbil neseplate--12 "16 "-1 577NOK
D220506-Håndbil neseplate--12 "16 "-3 178NOK
E54048-Hjul---1.625 "Moldon Gummi984NOK
F220352-Hjul---2"Massivt gummi778NOK
G54047-Hjul---2.75 "Semi-pneumatisk1 027NOK
H54230-Hjul---2.75 "Massivt gummi1 037NOK
G159168-Sidelister-----253NOK
I220083-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium30 "---1 932NOK
J54203-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium30 "---1 715NOK
K153897-Forlengelsesvinger for håndbil-----1 616NOK
L220285-Håndbil neseplate--7.625 "18 "-1 264NOK
M154547-Handle-60 "---518NOK
N151533-Nese plate--7.5 "18 "-1 436NOK
O220461-Håndbil neseplate--9"18 "-1 019NOK
P54045-Hjul---3.5 "Pneumatisk1 201NOK
Q54231-Hjul---3.5 "Pneumatisk877NOK
R220319-Hjul---3.625 "Pneumatisk bredde1 210NOK
S220348-Hjul---3"Mikrocellulært polyuretan1 523NOK
T270275-Hjul---2 21 / 128 "Ballongpute1 313NOK
U270274-Hjul---2 21 / 128 "Ballongpute1 380NOK
V54046-Hjul---1.625 "Moldon Gummi943NOK
WESCO -

Reservebatterimodul

ModellSakPris (eks. mva)
220655AG8EEG5 663 NOK
WESCO -

Håndtruck Tønne Krok Kapasitet 110 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
274174AA6ZZA2 788 NOK
WESCO -

Hand Truck Extension Wings Pr

ModellSakPris (eks. mva)
274180AA6ZZG2 687 NOK
WESCO -

Super Wheel, 10" "diameter Pneumatic Wheel

ModellSakPris (eks. mva)
270075AG7HZE2 575 NOK
WESCO -

Spartan Jr plattformdekk, 42" lengde

ModellSakPris (eks. mva)
220800AG7HYK2 194 NOK
WESCO -

Pinnehåndtak, med grep, gul

ModellSakPris (eks. mva)
220611AF6DCM483NOK
WESCO -

Liftkar, 137x2 Inch Black Belt, 0 Inchlx0 Inchwx0

ModellSakPris (eks. mva)
274199CU9WER838NOK
WESCO -

Panel/vindu/dør Holder Kapasitet 285 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
274179AA6ZZF28 098 NOK
WESCO -

Battery Charger Use With 1agw2 1agw3 1agw5

ModellSakPris (eks. mva)
220654AA8VEH3 469 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?