KLEIN TOOLS Håndrørbøyere og håndtak

Bruk kroppsstyrke til å bøye metall- og plastrør og ledninger. Overfører store mengder kraft for å lage presisjonsbøy, inkludert stub-ups, offsets, rygg-mot-rygg-bend og sadelbend.

filtre

KLEIN TOOLS -

Rør Bender

StilModelltypenRørstørrelseAnleggHandle LengdeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A51604-3 / 4 "-38 "Stryke44.1 "1.9 "9.8 "920NOK
B51606-1 / 2 "-38 "Aluminum43.1 "1.7 "8.1 "722NOK
C51607-3 / 4 "-38 "Aluminum44.1 "1.9 "9.8 "537NOK
A51603-1 / 2 "-38 "Stryke43.1 "1.7 "8.1 "736NOK
D56203Håndtak inkludert-Cast Iron38 "----960NOK
D56204Håndtak inkludert-Cast Iron38 "----1 358NOK
E51605Iron Conduit Bender1"Stryke44 "Stryke52.1 "2.5 "12.9 "1 926NOK
KLEIN TOOLS -

Håndledning Benderhoder

StilModellRørstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A56208----839NOK
B56211----3 588NOK
A56209----1 133NOK
A56210----1 717NOK
C516101 ", 3/4"8.2 "2.5 "12.9 "1 475NOK
D516081 / 2 "5.2 "1.7 "8.1 "850NOK
E516093/4 ", 1/2"6.2 "1.9 "9.8 "1 073NOK
KLEIN TOOLS -

Rørhåndtak oransje

StilModellHandle LengdePris (eks. mva)
A5142738 "599NOK
A5142844 "798NOK
A5142954 "1 455NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 1/2 tommer ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51611CF3QQG231NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 3/4 tommer ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51612CF3QQH231NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 1 tommers ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51613CF3QQJ231NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?