LENOX TOOLS Hacksag og mestringssagblad

Sagblad av baufil/PVC med bimetall/karbonstålkonstruksjon for å skjære gjennom metallgjenstander som stålfester, kobberrør og jernrør, samt for å kutte tre, plast og PVC. Tilgjengelig i en maksimal lengde på 18 tommer

filtre

LENOX TOOLS -

Hack sagblader

StilModellLengdeTenner per tommePris (eks. mva)
AS018HE10 "1828NOK
BS024HE10 "2432NOK
CS032HE10 "3235NOK
DS218HE12 "1829NOK
ES224HE12 "2429NOK
FS232HE12 "3229NOK
LENOX TOOLS -

PVC / ABS plastrør håndsagblad

Lenox håndrørsagblader i plast gir en erstatning for utslitte eller ødelagte blader av Lenox plastrørsager ved enkelt å montere på bunnen av håndtakene for kutting av plastrør eller rør i rørleggerapplikasjoner, vedlikeholdsbutikker og produksjonsindustrier. De har en karbonstålkonstruksjon for sjokk- og slitestyrke og holdbarhet. Disse bladene har 10 tenner per tomme som skjærer når de trekkes, ikke skyves for operatørs sikkerhet. Velg mellom et stort utvalg av disse 2-1/2 tommers brede bladene, tilgjengelig i lengder på 12 og 18 tommer.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A20982-HSB1212 "169NOK
B20981-HSB1818 "189NOK
LENOX TOOLS -

Hacksagblad, T2 -teknologi

Lenox -sagbladene kutter tynne, mellomstore og tunge metallstykker eller verktøy for bruk i produksjons- og produksjonsanlegg. De har bimetallkonstruksjon som gjør at bladene kan bøyes uten å bryte eller knuse. Disse bladene har T2 -teknologi, nytt bladdesign for å redusere friksjon og varmeoppbygging for lengre bladlevetid. Velg mellom et stort utvalg av disse 10 /12 -tommers lange baufilene, tilgjengelig i pakninger med 10 og 100 blader.

StilModellLengdeTenner per tommePris (eks. mva)pk. Antall.
A20141-V024HE10 "24321NOK 10
B20117-224HE12 "242 858NOK 100
C20118-232HE12 "322 709NOK 100
D20116-218HE12 "182 795NOK 100
D20144-V218HE12 "18343NOK 10
B20145-V224HE12 "24346NOK 10
C20146-V232HE12 "32345NOK 10

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?