Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS S232HE Hacksagblad Bi-metall 12 x 1/2 tommer 32 Tpi | AB7VRM 24C983

LENOX TOOLS S232HE Hacksagblad Bi-metall 12 x 1/2 tomme 32 Tpi

På lager
Vare: AB7VRM Modell: S232HEKryssreferanse: 24C983

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHack sagblad
Lengde12 "
MaterialeBi-Metal
Tenner per tomme32
Tykkelse0.023 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202913000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: T2-teknologi forlenger levetiden ved skjæring i alle materialer, uknuselig blad som tillater høyere spenning for rettere, renere kutt

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommePris
LENOX TOOLS S018HE Hacksagblad Bi-metall 10 x 1/2 tommer 18 Tpi | AB7VRG 24C978 S018HE10 "1828NOK
LENOX TOOLS S024HE Hacksagblad Bi-metall 10 x 1/2 tommer 24 Tpi | AB7VRH 24C979 S024HE10 "2432NOK
LENOX TOOLS S032HE Hacksagblad Bi-metall 10 x 1/2 tommer 32 Tpi | AB7VRJ 24C980 S032HE10 "3235NOK
LENOX TOOLS S218HE Hacksagblad Bi-metall 12 x 1/2 tomme 18 Tpi | AB7VRK 24C981 S218HE12 "1829NOK
LENOX TOOLS S224HE Hacksagblad Bi-metall 12 x 1/2 tommer 24 Tpi | AB7VRL 24C982 S224HE12 "2429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS S232HE Hacksagblad Bi-metall 12 x 1/2 tomme 32 Tpi
29NOK / enhet