LUBESITE Fettmatere

Tilbyr enkeltpunkts kontrollert smøring og er egnet for bruk med utstyr som har anti-friksjon, oscillerende eller rullelager. Kan operere ved temperaturer fra -10 til 450 grader F og tilgjengelig i forskjellige diametre og kapasiteter

filtre

StilModellKapasitetDiameterHøydeTrådstørrelseDrifts Temp.viskositetPris (eks. mva)
A2052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-4768NOK
A2606 oz.3"6"1 / 8 "PT-20 til 250 ° FNLGI#0-4963NOK
LUBESITE -

300-serien fettmatere

Lubesite 300-serie fettmatere er konstruert for applikasjoner som er utsatt for støt, støt, vibrasjoner, høyt dreiemoment eller sentrifugalkrefter. De automatiske fettmaterne har bare to bevegelige deler. Disse påfyllbare og gjenbrukbare fettene monteres i hvilken som helst posisjon for enkel visuell undersøkelse av fettnivåene. Velg mellom et bredt utvalg av disse Lubesite fettmatere, tilgjengelig i kapasiteter på 2, 6 og 1 oz Raptor Supplies.

StilModellKapasitetDiameterHøydeTrådstørrelseDrifts Temp.viskositetPris (eks. mva)
A3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-4914NOK
A3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 077NOK
A3606 oz.3"6"1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 820NOK
LUBESITE -

500-serien fettmatere

Lubesite 500-seriens fettmatere er også kjent som ettpunktssmøreapparater som monteres på maskiner og utstyr for automatisk å slippe ut fett inn i bevegelige maskiner. Disse smørefettenhetene er nikkel-krom, dobbeltbelagte for applikasjoner der korrosiv motstand er nødvendig, som kjemiske og matforedlingsapplikasjoner. De forhindrer maskinfeil på grunn av over- eller undersmøring som kan føre til havari og tapt produktivitet. Velg fra et bredt utvalg av disse smørefettmaterne, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tommers NPT-alternativer på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetDiameterHøydeTrådstørrelseDrifts Temp.viskositetPris (eks. mva)
A5021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 288NOK
A5052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 583NOK
A5606 oz.3"6"1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-42 523NOK
LUBESITE -

Fettmater, 4 oz. Kapasitet, 1/8 tommer NPT

ModellSakPris (eks. mva)
704AF2UZA6 420 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?