Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapasitet, 1/8 tommer NPT, 1 til 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapasitet, 1/8 tomme NPT, 1 til 2 psi

På lager
Vare: AF2UYW Modell: 360Kryssref: 6Y737
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
1 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettmater
Basismaterialeanodisert aluminium
Kapasitet6 oz.
Diameter3"
FyllZERK
Høyde6"
Materialepolykarbonat
Drifts Temp.-10 til 250 grader. F
Trådstørrelse1 / 8 "PT
viskositetNLGI#0-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Lubesite 360 ​​metallbasert fettmater gir fett til smøreenheten som er ansvarlig for smøring av maskineri og dets komponenter. Denne fettmateren er egnet for applikasjoner som er utsatt for vibrasjoner, støt, høyt dreiemoment og sentrifugalkrefter.

Egenskaper:

  • Den har en lett anodisert aluminiumsbase for holdbarhet og en klar polykarbonatkuppel for å lagre fettet i reserve.
  • Den har en gjenget port på bunnen for tilkobling til fettporten på maskinen.
  • Den leveres med lette, middels og tunge fjærer for en jevn flyt av fett avhengig av brukskravet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lubesite Grease Refill Kit: Disse settene er koblet til fettmatere og smøreporter for maskiner i områder som er vanskelige å nå, noe som utvider rekkevidden til smøring.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det støttede temperaturområdet for denne Lubesite 360 ​​fettmateren?

A. Polykarbonatkuppelen og metallbasen tåler temperaturer fra -10 til 250 grader F.

Q. Hva er fjærspenningen på denne Lubesite 360 ​​fettmateren?

A. Fjærspenningen er vurdert til 1 til 2 psi på denne fettmateren.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeTrådstørrelseDrifts Temp.viskositetPris
LUBESITE 302 Metal Base Grease Feeder, 1 oz. Kapasitet, 1/8 tommer NPT, 1 til 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 grader. FNLGI#0-4914NOK
LUBESITE 305 Metal Base Grease Feeder, 2 oz. Kapasitet, 1/8 tommer NPT, 1 til 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 grader. FNLGI#0-41 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapasitet, 1/8 tomme NPT, 1 til 2 psi
1 820 NOK / enhet