LubeSite 500-serien
LubeSite 500-serien er egnet for kjemiske og matproduksjonsoperasjoner der korrosjonsbestandighet er nødvendig. De har en stempeltetningsring i 500-serien som er laget av patentert kjemikaliebestandig Viton.
LubeSite Systems Inc., et Bijur Delimon International-selskap, har tilbudt olje- og fettsmøresystemer for applikasjoner innen HVAC, matforedling, konstruksjon, avfallsbehandling og bilindustrien. Les mer
Inkluderer eksterne påfyllingssett som tillater påfylling av fett fra avstander opp til 3 meter (10 fot). Kompatibel med alle modeller av polykarbonat og høytemperaturfettmatere
Tilbyr enkeltpunkts kontrollert smøring og er egnet for bruk med utstyr som har anti-friksjon, oscillerende eller rullelager. Kan operere ved temperaturer fra -10 til 450 grader F og tilgjengelig i forskjellige diametre og kapasiteter
Selskapet tilbyr et bredt spekter av 200, 300, 500 og 700-seriene smørematere. Disse LubeSite-fettmaterne tilbyr enkeltpunkts kontrollert smøring og er ideelle for bruk med utstyr som har skjermede lagre med tetninger. De kan operere ved temperaturer mellom -10 og 450 grader Fahrenheit og kan monteres i alle posisjoner for å få klare bilder for kontroll av fettnivåer. Disse fettmaterne er gjenbrukbare og kan etterfylles ved hjelp av en eksternt påfyllingssett. Dette settet lar deg fylle på fett fra avstander opp til 3 meter.
Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.
Det patenterte LubeLine Refill Kit er utstyrt med de nødvendige beslagene og 10 fot med et høytrykksrør. Den er produsert for å etterfylle en LubeSite-enhet og bør forhåndsfylles før den kobles til t....Les meg
LubeSite 404 er designet for applikasjoner som krever redusert støt, støt, vibrasjoner og høye dreiemoment eller sentrifugalkrefter. Den har et gjennomsiktig patentert Lexan polykarbonat reservoar fylt med...Les meg
LubeSite 500-serien er egnet for kjemiske og matproduksjonsoperasjoner der korrosjonsbestandighet er nødvendig. De har en stempeltetningsring i 500-serien som er laget av patentert kjemikaliebestandig Viton.
LubeSite 300-serien er egnet for applikasjoner utsatt for vibrasjoner, slag, støt, høyt dreiemoment eller sentrifugalkrefter. Disse enhetene er samlet med medium fjærer (tre ekstra tunge og lette fjærer er inkludert i hver boks med ti).
Reservoaret og bunnen til LubeSite 200-seriens fettmater er laget av gjennomsiktig polykarbonat. Oppsettet muliggjør en visuell undersøkelse av enhetens interne operasjoner. Enhetene i 200-serien er egnet for applikasjoner med mindre slag, støt, vibrasjoner, høyt dreiemoment eller sentrifugalkrefter.
LubeSite gravity feed oilers er ettpunktssmøremaskiner som regulerer en jevn strøm til oljesmurte lagre. Disse oljerne er å foretrekke i matvarefabrikker hvor oljeliknende oljere utgjør en risiko for å knuse glass på grunn av deres solide polykarbonatreservoar. De kan også brukes som et reservoar, en oljenivåmonitor eller en mottrykksutløser når du starter en maskin.