PENBERTHY Måler Haner

Utstyrt med et avstengningsanlegg for ballsjekk for å forhindre raskt tap av væske på grunn av utilsiktet glassbrudd. Ideell for overvåking av væskenivå og kompatibel med rørformede glass- og stangsett. Har en nålavløpsventil for å regulere trykket og en avløpskran for enkel rengjøring av røret

filtre

PENBERTHY -

Måler Haner

StilModellBody MaterialHåndteringsmaterialeMaks. PressPris (eks. mva)pk. Antall.
AN7ABBronseStål200 psi @ 100 grader F5 494NOK 2
AN7BBBronseStål400 psi @ 100 grader F5 494NOK 2
AN7BSSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F13 670NOK 2
AN7ASSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F13 670NOK 2
AN7BSStålStål490 psi @ 100 grader F6 102NOK 2
AN7ASStålStål490 psi @ 100 grader F6 293NOK 2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?