JUSTRITE trakter

Bredt utvalg av brennbare/ikke-brennbare, sikkerhetstrommel og selvlukkende trakter designet for å redusere væsketap mens du fyller små reservoarer og store beholdere med motorolje eller andre væsker. Separate pluggadaptersett og flammesperre også tilgjengelig

filtre

Justrite-trakter inkluderer et bredt spekter av brennbare/ikke-brennbare sikkerhetstrommeltrakter og selvlukkende trakter designet for å redusere væsketap mens du fyller små reservoarer og store beholdere med motorolje eller andre væsker. Separate pluggadaptersett og flammesperre er også tilgjengelig.
JUSTRITE -

Trommeltrakter

StilModellSakKapasitetLukk TypeMaterialeMunn Dia.FARGETilkoblingsstørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)
A08208Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"PT7 438NOK
B08203Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "---12 968NOK
C08206Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "-2"NPS/NPT6 672NOK
A08205Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"NPS/NPT5 644NOK
D08202Trommel trakt1 qtHåndbokStål4.5 "Rød2"NPS/NPT1 390NOK
E08201Trommel trakt1 qtSelvlukkendeStål4.5 "-2"NPS/NPT1 759NOK
C08227Trommetrakter, brennbare stoffer2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Gul0.75 "NPS/NPT4 447NOK
B08207Trommetrakter, brennbare stoffer2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød0.75 "NPS/NPT3 716NOK
F28681Trommetrakter, brennbare stoffer--polyetylen-Svart--2 525NOK
G28680Trommeltrakt, ikke-brennbart--polyetylen-Svart--871NOK
JUSTRITE -

Erstatningstrakt

ModellSakPris (eks. mva)
28689AA4ZWH871NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre og vedlikeholde Justrite-trakter?

  • Sørg for at trakten er tom og bruk verneutstyr.
  • Se etter synlige rester eller rusk.
  • Forbered et mildt vaskemiddel eller avfettingsmiddel.
  • Bruk en børste eller svamp til å skrubbe innvendige og utvendige overflater.
  • Skyll trakten grundig med rent vann.
  • La trakten lufttørke helt.
  • Inspiser for skade og skift ut om nødvendig.
  • Oppbevar den rensede og tørkede trakten på et rent, tørt sted.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en trakt?

  • Velg et kjemisk motstandsdyktig og slitesterkt traktmateriale som polyetylen eller polypropylen.
  • Velg en trakt med passende diameter og kapasitet for effektiv helling.
  • Se etter en traktdesign som minimerer søl og sprut, med funksjoner som bred munn eller innebygd filter.
  • Vurder trakter med flammestoppere eller selvlukkende lokk for ekstra sikkerhet.
  • Velg trakter med glatte overflater og avtakbare deler for enkel rengjøring.
  • Sørg for at trakten er kompatibel med beholderne eller karene du skal bruke.
  • Velg en trakt designet for ditt spesifikke bruk og vurder anerkjente merker kjent for å produsere kvalitetstrakter.

Hvorfor kommer disse Justrite-traktene fargekodet?

  • Fargekoding hjelper raskt å identifisere den tiltenkte bruken eller formålet med trakten.
  • Ulike farger indikerer spesifikke væsker, noe som sikrer at riktig trakt brukes for å forhindre krysskontaminering eller reaksjoner.
  • Fargekodede trakter reduserer risikoen for å bruke feil trakt med farlige væsker, noe som fremmer sikkerheten.
  • Fargekoding er i tråd med industristandarder og retningslinjer, noe som gjør det lettere å følge riktige prosedyrer.
  • Rask visuell identifikasjon av riktig trakt effektiviserer helleprosessen og minimerer feil.
  • Fargekoding forenkler opplæring og muliggjør effektiv kommunikasjon om spesifikke væsker eller håndteringskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?