JUSTRITE 08207 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, rød | AC8JBP JDR08207RD, 8207

JUSTRITE 08207 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, rød

På lager
Vare: AC8JBP Modell: 08207Kryssref.: JDR08207RD, 8207

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommetrakter, brennbare stoffer
Bung størrelse2"
Kapasitet2.6 gal.
Lukk TypeSelvlukkende
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse0.75 "
TilkoblingstypeNPS/NPT
Egenskaper2" trommelstopp for å tillate rask dumping samtidig som søl minimeres
FinishGalvanisert
passer2" trommelstopp for å tillate rask dumping samtidig som søl minimeres
FlammesperrematerialeMessing
Flammefanger Størrelse6"
Høyde10 "
MaterialeStål
Munn Dia.10.75 "
Pallemengde45
Topp Dia.10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode73269098900
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetLukk TypeMaterialeMunn Dia.FARGETilkoblingsstørrelseTilkoblingstypePris
JUSTRITE 08205 Trommeltrakt, selvlukkende deksel, 273 mm Dia., 254 mm Lengde, Rød | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"NPS/NPT5 644 NOK
JUSTRITE 08227 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, gul | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Trommetrakter, brennbare stoffer2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Gul0.75 "NPS/NPT4 447 NOK
JUSTRITE 08202 Trommeltrakt, sikkerhetstrakt, 4-1/2 tommers størrelse, rød | AD2TVH 3UAL1 08202Trommel trakt1 qtHåndbokStål4.5 "Rød2"NPS/NPT1 390 NOK
JUSTRITE 28680 Trommeltrakt, ikke-brennbar | AE4MGH JEN28680BL 28680Trommeltrakt, ikke-brennbart--polyetylen-Svart--871NOK
JUSTRITE 28681 Trommeltrakt, brannfarlig | AE4MGJ JEN28681BL 28681Trommetrakter, brennbare stoffer--polyetylen-Svart--2 525 NOK
JUSTRITE 08208 Ståltrommeltrakt, 37 tommers lengde x 10-3/4 tommers diameter, rød | AH8LGH 38VY28 08208Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"PT7 438 NOK
JUSTRITE 08201 Trommetrakt, Flammesperre, Selvlukking, Rød | CD8CBP 08201Trommel trakt1 qtSelvlukkendeStål4.5 "-2"NPS/NPT1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 08207 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, rød
3 716 NOK / enhet