JUSTRITE 28681 Trommeltrakt, brannfarlig | AE4MGJ JEN28681BL

JUSTRITE 28681 Trommeltrakt, brannfarlig

På lager
Vare: AE4MGJ Modell: 28681Kryssref.: JEN28681BL

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommetrakter, brennbare stoffer
FARGESvart
Utvendig høyde3.25 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.21 "
Sump Kapasitet2.5 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.114
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode39269097900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bruk disse traktene med alle 30- og 55-gallons (110- og 200-L) tromler med lukket hode. Åpning med lav profil og bred diameter gjør det raskt og enkelt å helle. Skråstilt, skrånende design minimerer sprut og hindrer beholdere i å hvile i sine egne væsker. Stor, flat brønn ved trakthalsen muliggjør passiv drenering av malingsbokser, filtre, bøtter og andre beholdere. Trakt for brennbare væsker inkluderer en trommelfyllingsventil med flammestopper i messing, gjenget sponghette med tett forsegling og trykkavlastningsventil for høye temperaturer. Innstøpt krok lagrer valgfritt traktdeksel.

Egenskaper:

  • En miljøvennlig, kostnadseffektiv måte å samle opp væsker og holde trommeltopper rene
  • Passer til lukkede 30 og 55 gallon tromler
  • 100 % resirkulert innhold, svart

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetLukk TypeMaterialeMunn Dia.FARGETilkoblingsstørrelseTilkoblingstypePris
JUSTRITE 08207 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, rød | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Trommetrakter, brennbare stoffer2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød0.75 "NPS/NPT5 278 NOK
JUSTRITE 08205 Trommeltrakt, selvlukkende deksel, 273 mm Dia., 254 mm Lengde, Rød | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"NPS/NPT8 736 NOK
JUSTRITE 08227 Trommeltrakt for brennbare stoffer, selvlukkende deksel, 273 mm diameter, 254 mm lengde, gul | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Trommetrakter, brennbare stoffer2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Gul0.75 "NPS/NPT6 718 NOK
JUSTRITE 08202 Trommeltrakt, sikkerhetstrakt, 4-1/2 tommers størrelse, rød | AD2TVH 3UAL1 08202Trommel trakt1 qtHåndbokStål4.5 "Rød2"NPS/NPT1 859 NOK
JUSTRITE 28680 Trommeltrakt, ikke-brennbar | AE4MGH JEN28680BL 28680Trommeltrakt, ikke-brennbart--polyetylen-Svart--1 365 NOK
JUSTRITE 08208 Ståltrommeltrakt, 37 tommers lengde x 10-3/4 tommers diameter, rød | AH8LGH 38VY28 08208Trommel trakt2.6 gal.SelvlukkendeStål10.75 "Rød2"PT7 438 NOK
JUSTRITE 08201 Trommetrakt, Flammesperre, Selvlukking, Rød | CD8CBP 08201Trommel trakt1 qtSelvlukkendeStål4.5 "-2"NPS/NPT1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28681 Trommeltrakt, brannfarlig
4 114 NOK / enhet