CALDWELL Gaffeltruck løftebjelker og kroker

filtre

CALDWELL -

Tallerkenløftere

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APL-510,000 kg111 661NOK
RFQ
APL-1020,000 kg125 025NOK
RFQ
StilModellGaffel lommestørrelsePris (eks. mva)
A5S-1 1/2-44-1 / 2 "W2 811NOK
A5S-1 1/2-55-1 / 2 "W2 948NOK
A5S-1 1/2-66-1 / 2 "W3 221NOK
CALDWELL -

Dobbel krok gaffeltruckbjelke

StilModellGaffel lommestørrelseLastekapasitetPris (eks. mva)
A15-2-20S2-1 / 2 "H x 20" W4000 lb.15 801NOK
B15-5-24S2-1 / 2 "H x 24" W10,000 lb.24 960NOK
CALDWELL -

Enkel krok gaffeltruck bjelke

StilModellGaffel lommestørrelseKrokåpningLastekapasitetStilPris (eks. mva)
A10F-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, fast krok8 098NOK
B10S-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok9 829NOK
C10S-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok12 446NOK
A10F-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok11 293NOK
D10S-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok16 191NOK
E10F-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok12 761NOK
F10S-7.5-364-1 / 2 "H x 36" W2-7 / 32 "15,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok39 608NOK
F10S-10-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "20,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok45 529NOK
F10S-15-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "30,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok57 006NOK
G10F-7.5-364-1 / 2 "H x 36" W2-7 / 32 "15,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok29 738NOK
G10F-10-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "20,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok33 089NOK
G10F-15-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "30,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok35 526NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?