GEMS SENSORS mengdemålere

filtre

GEMS SENSORS -

Strømningshastighetsindikator

StilModellBreddeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ARFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5 til 5 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 562NOK
ARFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4 til 20 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 335NOK
BRFI 1803923 15 / 16 "3/4 FNPT5 til 30 gpm2.5 "Messing2 5 / 16 "200 psi212 F3 506NOK
BRFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8 til 60 gpm2 13 / 32 "Messing2 5 / 16 "200 psi212 F3 928NOK
BRFI 1425423"1/2 FNPT4 til 20 gpm2.375 "Messing1 43 / 64 "200 psi212 F3 587NOK
BRFI 1425413"1/4 FNPT0.5 til 5 gpm2.375 "Messing1 43 / 64 "200 psi212 F3 451NOK
GEMS SENSORS -

Strømningshastighetsmonitor

StilModellMaks. Temp.NøyaktighetTilkoblingsstørrelseBreddeStrømningsområdeHøydeHousing MaterialLengdePris (eks. mva)
ARFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4 til 20 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 719NOK
ARFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5 til 5 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 731NOK
BRFO 194761212 F+/- 10%3/4 FNPT3 15 / 16 "5 til 30 gpm2 13 / 32 "Messing2.95 "4 952NOK
BRFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5 til 5 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 949NOK
BRFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4 til 20 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 910NOK
BRFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8 til 60 gpm2 13 / 32 "Messing2.95 "4 886NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?