Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER RFI 181681 Flowhastighetsindikator Rotor 60 Gpm Maks | AA8WVG 1AME1

GEMS SENSORS RFI 181681 Flowhastighetsindikator Rotor 60 Gpm Maks

På lager
Vare: AA8WVG Modell: RFI 181681Kryssref: 1AME1
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
3 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningshastighetsindikator
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT
MonteringMessing
Strømningsområde8 til 60 gpm
GPM Maks.60
Høyde2 13 / 32 "
Housing MaterialMessing
Lengde2 5 / 16 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.212 F
O-ringViton
typenrotoren
Bredde3 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris
GEMS SENSORER RFI 155420 Strømningshastighetsindikator Rotor 5 Gpm Maks | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5 til 5 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 562 NOK
GEMS SENSORER RFI 155480 Strømningshastighetsindikator Rotor 20 Gpm Maks | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4 til 20 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 335 NOK
GEMS SENSORER RFI 142541 Flowhastighetsindikator Rotor 5 Gpm Maks | AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5 til 5 gpm2.375 "Messing1 43 / 64 "200 psi212 F3 451 NOK
GEMS SENSORER RFI 142542 Flowhastighetsindikator Rotor 20 Gpm Maks | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4 til 20 gpm2.375 "Messing1 43 / 64 "200 psi212 F3 587 NOK
GEMS SENSORER RFI 180392 Strømningshastighetsindikator Rotor 30 Gpm Maks | AA8WVF 1AMD9 RFI 1803923 15 / 16 "3/4 FNPT5 til 30 gpm2.5 "Messing2 5 / 16 "200 psi212 F3 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS RFI 181681 Flowhastighetsindikator Rotor 60 Gpm Maks
3 928 NOK / enhet