Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9

GEMS SENSORS RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Maks

På lager
Vare: AA8WUP Modell: RFO 155481Kryssreferanse: 1AMB9
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
2 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningshastighetsmonitor
Nøyaktighet+/- 15%
Tilkoblingsstørrelse1/2 FNPT
Monteringpolypropylen
Strømningsområde4 til 20 gpm
GPM Maks.20
Høyde2.375 "
Housing Materialpolypropylen
Lengde2.375 "
Maks. Press100 @ 70F, 40 @ 180F
Maks. Temp.180 F
Maks. ViskositetS.S.U.
Maks. Spenning24
O-ringgod
Pulser per gallon610
typenRotor, pulserende utgang
Bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.NøyaktighetTilkoblingsstørrelseBreddeStrømningsområdeHøydeHousing MaterialLengdePris
GEMS SENSORER RFO 155421 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5 til 5 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 731 NOK
GEMS SENSORER RFO 156261 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5 til 5 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 949 NOK
GEMS SENSORER RFO 156262 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4 til 20 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 910 NOK
GEMS SENSORER RFO 194761 Flow Rate Monitor Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3 RFO 194761212 F+/- 10%3/4 FNPT3 15 / 16 "5 til 30 gpm2 13 / 32 "Messing2.95 "4 952 NOK
GEMS SENSORER RFO 194762 Flow Rate Monitor Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8 til 60 gpm2 13 / 32 "Messing2.95 "4 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Maks
2 719 NOK / enhet