Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER RFO 194761 Flow Rate Monitor Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3

GEMS SENSORS RFO 194761 Flow Rate Monitor Rotor 30 Gpm Maks

På lager
Vare: AA8WUZ Modell: RFO 194761Kryssreferanse: 1AMD3
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
4 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningshastighetsmonitor
Nøyaktighet+/- 10%
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT
MonteringMessing
Strømningsområde5 til 30 gpm
GPM Maks.30
Høyde2 13 / 32 "
Housing MaterialMessing
Lengde2.95 "
Maks. Press200 @ 70F, 100 @ 212F
Maks. Temp.212 F
Maks. ViskositetS.S.U.
Maks. Spenning24
O-ringViton
Pulser per gallon366
typenRotor, pulserende utgang
Bredde3 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.NøyaktighetTilkoblingsstørrelseBreddeStrømningsområdeHøydeHousing MaterialLengdePris
GEMS SENSORER RFO 155421 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5 til 5 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 731 NOK
GEMS SENSORER RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4 til 20 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 719 NOK
GEMS SENSORER RFO 156261 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5 til 5 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 949 NOK
GEMS SENSORER RFO 156262 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4 til 20 gpm2.375 "Messing2 21 / 64 "4 910 NOK
GEMS SENSORER RFO 194762 Flow Rate Monitor Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8 til 60 gpm2 13 / 32 "Messing2.95 "4 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS RFO 194761 Flow Rate Monitor Rotor 30 Gpm Maks
4 952 NOK / enhet