GEMS SENSORS Strømningshastighetssensorer

Designet for å måle hastigheten til vannet mens den bestemmer sedimenttransporten til en bekk eller beregner utslippsverdien for en bekk. Har et maksimalt sprengningstrykk på 2500 psi, og er tilgjengelig i strømningshastigheter fra 0.026 til 6.6 gpm

filtre

GEMS SENSORS -

Strømningshastighetssensorer

StilModellLengdeNøyaktighetBurst PressMaks. ViskositetDriftstrykkDriftstemp. OmrådeFuktede materialerBreddePris (eks. mva)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 til 70 SSU350 PSI-4 grader F til 212 grader FNylon, PTFE / grafitt5 / 8 "2 211NOK
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 211NOK
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 356NOK
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 417NOK
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 718NOK
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 507NOK
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 547NOK
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 576NOK
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 743NOK
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 379NOK
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 844NOK
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 506NOK
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 656NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?