Flytebrytere

filtre

Flottørbrytere er designet for å kontrollere enheter som alarmer og pumper når et væskenivå stiger eller faller til et bestemt punkt. Utvalgte modeller har en kompakt design som gjør dem egnede...Les mer

PRO SERIES SUMP PUMPS -

Sump eller kloakk flytebryter, vertikal bryter type

ModellSakPris (eks. mva)
VSC2CD3FNU2 429 NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Float Switch Automatisk Dual Float 120v

ModellSakPris (eks. mva)
DFC1AC7FMD1 066 NOK
DIVERSITECH -

Sikkerhetsbryter for kondensoverløp

ModellSakPris (eks. mva)
SOS-1AF2RTP866NOK
JOHNSON CONTROLS -

Sump Pump Switch Dpst

ModellSakPris (eks. mva)
F59H-1CAF7EPF2 706 NOK
SUMP ALARM -

Heavy Duty flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 20 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2368-6CV3PVX1 260 NOK
MADISON -

Flottørbryter, nivå

ModellSakPris (eks. mva)
M9200-NOCM7MZD4 021 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Flytebryter, Piggyback

ModellSakPris (eks. mva)
950010BQ8NTY2 124 NOK
Se detaljer
WHITE-RODGERS -

Sikkerhetsflytebryter

ModellSakPris (eks. mva)
000-0814-132CJ3FNU2 679 NOK
Se detaljer
MADISON -

Flottørbryter Med Slosh Shield, Miniatyr, 1/8 Tommers NPT-feste, SS

ModellSakPris (eks. mva)
MS5000CM7MZW1 218 NOK
Se detaljer
MADISON -

Flottørbryter, nivå, 1/4 tommers NPT-feste, 3.62 tommers lengde, full størrelse, teflon

ModellSakPris (eks. mva)
M9500CM7MZF3 780 NOK
Se detaljer
1...34

Flytebrytere

Flytebrytere brukes til å oppdage vannstanden i en tank. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vannflyterbrytere fra merkevarer som Dayton, general Electric, Flytlinje, Madison og Lille kjempe. Disse bryterne kan brukes i sump- og kondensatpumper. Dayton flottørbrytere har ABS / polypropylenflyter som automatisk løftes og senkes i henhold til vannstanden i kummen. Disse UL 508-kompatible bryterne tilbyr ledninger / plugger / plugger med piggyback / strippede tilkoblinger. De genererer en maksimal effekt på 3600 VA og kan drives opp til en temperatur på 221 grader F. Flytlinje nivåbrytere er designet for å måle nivået av vann, kjemikalier, oljer, avløpsvann og tørre faste stoffer. Disse CE-kompatible bryterne har flottører laget av polypropylen for å sikre lav friksjon og kjemisk motstand. Disse strippede tilkoblingsbryterne tåler henholdsvis trykk og væsketemperatur på opptil 29 psi og 122 grader F. Disse flottørbryterne har et maksimalt trykk på 217 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en bundet bryter og en vertikal bryter på en sumppumpe?

En tjoret flottørbryter er perfekt for dypere kumgroper med stor diameter. Det forlenger tidsrommet mellom pumpesyklusene, slik at motoren kan kjøles ned mer effektivt. En vertikal bryter er derimot bedre for trange og grunne kumgroper og starter pumpen oftere.

Hva er en piggyback flottørbryter?

En piggyback flytebryter kobles til et strømuttak og tillater PÅ/AV drift av pumpen når vannivået stiger eller synker.

Hva er bruken av membran flytebrytere?

Membranens flytebrytere aktiveres når vannstanden stiger og utøver trykk på flottørmembranen. De brukes ofte i applikasjoner der en flottør kan henge opp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?