ATCO Fleksible kanaler

filtre

ATCO -

Isolert fleksibel kanal

StilModellInne i Dia.IsolasjonsverdiMaks. PressMaks. Temp.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A170025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "595NOK
B136025044"R 6.06 "WC180 F2"902NOK
B130025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "675NOK
A176025044"R 6.010 "WC180 F2"847NOK
C131025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 103NOK
D178025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "975NOK
C131025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 266NOK
D178025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 068NOK
A170025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "704NOK
A176025066"R 6.010 "WC180 F2"972NOK
B130025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 027NOK
B136025066"R 6.06 "WC180 F2"1 063NOK
A170025088"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "865NOK
A176025088"R 6.010 "WC180 F2"1 153NOK
B136025088"R 6.06 "WC180 F2"1 252NOK
B130025088"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 242NOK
C131025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 489NOK
D178025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 296NOK
D1780251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "1 545NOK
B1360251010 "R 6.06 "WC180 F2"1 643NOK
B1300251010 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 564NOK
A1760251010 "R 6.010 "WC180 F2"1 562NOK
C1310251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "2 172NOK
A1700251010 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 069NOK
A1700251212 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 361NOK
StilModellInne i Dia.Maks. Temp.Pris (eks. mva)
A051025033"180 Grader F447NOK
A051025044"180 Grader F484NOK
A051025066"180 Grader F646NOK
A051025088"180 Grader F824NOK
A0510251010 "180 Grader F1 014NOK
A0510251212 "180 F1 288NOK
A0510251414 "180 F1 595NOK
A0510251616 "180 F1 989NOK
A0510251818 "180 F2 333NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?