ATCO 13602504 isolert fleksibel kanal 4 tommers diameter | AE3LZA 5E271

ATCO 13602504 Isolert fleksibel kanal 4 tommers diameter

På lager
Vare: AE3LZA Modell: 13602504Kryssreferanse: 5E271

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert fleksibel kanal
Inne i Dia.4"
IsolasjonsverdiR 6.0
Lengde25ft.
Materialepolyester
Maks. Luftstrøm5000 fpm
Maks. Press6 "WC
Maks. Temp.180 F
UPC-nummer36
Veggtykkelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)77.72
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lav temp. Deg. (-20 F)
    • Dampoverføring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.IsolasjonsverdiMaks. PressMaks. Temp.VeggtykkelsePris
ATCO 13002504 Isolert fleksibel kanal 180f 25 fotlengde | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "675NOK
ATCO 13002506 Isolert fleksibel kanal 25 fot lengde 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 027 NOK
ATCO 13002508 Isolert fleksibel kanal 180f 8 tommers diameter | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 242 NOK
ATCO 13002510 Isolert fleksibel kanal polyester 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 564 NOK
ATCO 13002512 Isolert fleksibel kanal 180f 5000 fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 909 NOK
ATCO 17002504 Isolert fleksibel kanalpolyester 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "595NOK
ATCO 17002506 Isolert fleksibel kanal 180f polyester | AC8ZMA 3F328 170025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATCO 13602504 Isolert fleksibel kanal 4 tommers diameter
902NOK / enhet