Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATCO 05102510 Uisolert fleksibel kanal 10 tommers diameter | AC8ZMJ 3F336

ATCO 05102510 Uisolert fleksibel kanal 10 tommers diameter

På lager
Vare: AC8ZMJ Modell: 05102510Kryssreferanse: 3F336
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-isolert fleksibel kanal
Inne i Dia.10 "
Lengde25ft.
MaterialeMetallisert polyester, aluminiumsfolie, innkapslet polyester og ståltrådspiral
Maks. Luftstrøm5000 fpm
Maks. Press6 "WC
Maks. Temp.180 Grader F
UPC-nummer50
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lav temp. Deg. (-20 grader F)
    • Dampoverføring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Temp.Pris
ATCO 05102503 Ikke-isolert fleksibel kanal 3 tommers diameter | AC8ZME 3F332 051025033"180 Grader F447NOK
ATCO 05102504 Ikke-isolert fleksibel kanal 4 tommers diameter | AC8ZMF 3F333 051025044"180 Grader F484NOK
ATCO 05102506 Ikke-isolert fleksibel kanal 6 tommers diameter | AC8ZMG 3F334 051025066"180 Grader F646NOK
ATCO 05102508 Ikke-isolert fleksibel kanal 8 tommers diameter | AC8ZMH 3F335 051025088"180 Grader F824NOK
ATCO 05102512 Ikke-isolert fleksibel kanal 12 tommers diameter | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F1 288 NOK
ATCO 05102514 Ikke-isolert fleksibel kanal 14 tommers diameter | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F1 595 NOK
ATCO 05102516 Ikke-isolert fleksibel kanal 16 tommers diameter | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F1 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATCO 05102510 Uisolert fleksibel kanal 10 tommers diameter
1 014 NOK / enhet