UNITED ABRASIVES-SAIT Klaffskiver

Inkluderer type 27/29 klaffskiver med zirkoniumoksyd/aluminiumoksyd som slipende materiale og et maksimalt turtall på 13300. Tilgjengelig i forskjellige kvaliteter, skivediametre og kornstørrelser, og ideelt for avgrading, sveisesliping, sømblanding og rustfjerning

filtre

UNITED ABRASIVES-SAIT -

Grov karakter, klaffeskive med montert arbor

StilModellRyggvektSkive Dia.GritMaks. RPMMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A76206X4.5 "4013,3007 / 8 "174NOK
A76226X5"4012,2007 / 8 "718NOK
B76338X5"6012,2005 / 8-11296NOK
A76208X4.5 "6013,3007 / 8 "174NOK
A76228X5"6012,2007 / 8 "-
RFQ
B76316X4.5 "4013,3005 / 8-11245NOK
B76318X4.5 "6013,3005 / 8-11245NOK
C78026Y5"4012,2007 / 8 "199NOK
C78008Y4.5 "6013,3007 / 8 "202NOK
D78126Y5"4012,2005 / 8-11297NOK
C78028Y5"6012,2007 / 8 "266NOK
C78006Y4.5 "4013,3007 / 8 "202NOK
D78106Y4.5 "4013,3005 / 8-11245NOK
C78046Y7"4085007 / 8 "316NOK
C78048Y7"6085007 / 8 "331NOK
D78108Y4.5 "6013,3005 / 8-11245NOK
D78146Y7"4085005 / 8-11424NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Medium klasse, arbormontert klaffskive

StilModellRyggvektSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A76229X5"12,2007 / 8 "204NOK
B76319X4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
A76209X4.5 "13,3007 / 8 "174NOK
C78009Y4.5 "13,3007 / 8 "202NOK
D78109Y4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
C78029Y5"12,2007 / 8 "266NOK
D78129Y5"12,2005 / 8-11297NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Fin klasse, Arbor Mount Flap Disc

StilModellRyggvektSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A76321X4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
B76231X5"12,2007 / 8 "270NOK
A76341X5"12,2005 / 8-11221NOK
B76211X4.5 "13,3007 / 8 "174NOK
C78051Y7"85007 / 8 "291NOK
C78011Y4.5 "13,3007 / 8 "202NOK
D78111Y4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
D78131Y5"12,2005 / 8-11297NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Ekstra grov klasse, arbormontert klaffskive

StilModellSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A781054.5 "13,3005 / 8-11245NOK
B780054.5 "13,3007 / 8 "202NOK
A781255"12,2005 / 8-11297NOK
A781457"85005 / 8-11416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?